45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式 付属品フック 材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス ホワイト タイプ天井面付タイプ
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内の天井設置型物干し。 ポールはワンタッチ脱着式 長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)
用途物干金物 材質SUS304・ZDC
1本
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等 ホワイト 耐荷重(kg)8(1セットあたり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式 付属品フック 材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス ホワイト タイプ天井埋込タイプ
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 動画あり
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 種類昇降式 昇降幅(mm)0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm)(ハンガー)390 取付高(mm)2100~2800 奥行(mm)780 耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり) アズワン品番65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類昇降式 材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装 許容荷重(kg)(目安)8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 セット内容ベース2本、ポール4本 材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング ホワイト タイプ天井付け 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで ベース長(mm)1000 付属ビス有無有り:鉄
1組
19,800 税込21,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産竹材100%使用したオシャレな天井付け室内物干し金物です。暮らし、文化、社会。そのために竹ができること。しなやかで強く、日本家屋に多く使われていた竹。木材に比べ成長も早く、環境負荷の少ない持続可能資源と言われています。一方、放置された竹林による他樹木の育成妨げ(竹害)も注目されています。森林保全のために何ができるか。この素材を私たちの暮らしにどう活かしていくか。私たちが出した答えがこちらです。業界最小径の取付ベース採用しながらも、シャフトの着脱も簡単に行えます。竹集成材。素朴な風合いと高い強度を備えた素材。(竹の原材料はすべて鹿児島県産の孟宗竹を使用しています。)。集成材の接着剤には安心なノンホルムアルデヒド製品を使用しています。(JIS規格 F☆☆☆☆/日本接着剤工業会規定F☆☆☆☆)。材料のムダを減らす「充填図形」。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、連結ナット:ステンレス、フープ:竹集成材 ポール:ホワイト 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)8/本 付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ グリーンマーク認定
1本
7,000 税込7,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類昇降式 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 昇降幅(mm)0~1000
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング 全長(mm)555 タイプ天井付け 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)8/本 長さ(cm)55.5 付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
1本
4,500 税込4,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 セット内容ベース2本、ポール4本 材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング 全長(mm)1000 ホワイト タイプ天井付け 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで ベース長(mm)1000 付属ビス有無有り:鉄
1組
21,500 税込23,650
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)8/本 材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング 付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ タイプ天井付け 長さ(cm)65.5 全長(mm)655
1本
5,000 税込5,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作紐を使用し、好みの高さで物干しができます。
材質アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート 耐荷重(kg)8 伸縮範囲(mm)竿昇降 50~900 メーカータカラ産業
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ 取付座(mm)30×75スチールプレート 寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653) 耐荷重(kg)15 タイプE型ショートサイズ 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本 種類室内天井吊型(スポット型)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプE型ロングサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)2900×940(通常施工時:2885×935、壁付け施工時:2862×953) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ショートサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ 材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂 全長(mm)340/450/620 ホワイト タイプ天井取付け 種類室内天井取付(スポット型) 耐荷重(kg)8(1本あたり) リング内径(Φmm)42 関連資料製品図面(0.06MB) 調整タイプ3段階
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりの空間に、「見せる」物干しを。シンプルなデザインと天然木の風合いがインテリアに馴染む木製の天井取り付け室内物干しです。シンプルなデザインなので日当たりの良いリビングはもちろん、和室や寝室にも馴染みます。脱衣室やランドリールームにも最適。こだわりの竿は、モクハンガーだけの角型の天然木。ウォルナット色で質感高く仕上げました。施工後も固定ねじを締緩することで高さ調節が無段階で可能(※使用の都度、上げ下げするといった使い方はできません)。竿はこだわりの角型形状。角型の竿は見た目だけではない、機能性ポイント。従来の丸パイプ竿は風でハンガーが回転したり、動いたりして洗濯物同士が重なってしまうことがあります。本品の竿はハンガーを2点で支持できるので、ハンガーが回転したり動いたりしにくいので、洗濯物の隙間に風が通りやすく乾きやすいです。干した際の見た目も良いです。
用途室内物干し天井取付け 種類室内天井吊型(昇降式) 全長(mm)1580 材質スライドレール:アルミニウム合金、ポリアセタール/ワイヤー:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)/竿:天然木(ウレタン塗装)、ポリアセタール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×2.5×7(最小)、158×2.5×65(使用時最大) 耐荷重(kg)12(干せる洗濯物の量) 高さ調整範囲(mm)幅70~650 対応勾配天井:4寸勾配まで 付属品トラスタッピンねじ(4×40)6個 太さ(mm)竿:25角 取扱説明書(0.47MB)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂 ホワイト 耐荷重8kg(1セット当り)
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ロングサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用 種類昇降式 付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8 材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂 質量(kg)4.7 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 寸法L(mm)(竿)1303 寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470 仕上アルマイト処理 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用 ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ) 動画あり
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm)推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー)ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
用途室内用 材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井埋込タイプ(先付け仕様) 付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付 タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井埋込タイプ(後付け仕様) 付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付 タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井面付タイプ(後付け仕様) 付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。 傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。 室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。
材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス 付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井面付タイプ(後付け仕様) 付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 質量(kg)15 ブラック(黒) タイプ水平天井専用 取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6 適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ 付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本 質量(kg)15 ホワイト(白) タイプ水平天井専用 取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6 適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上 表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ