20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様ソフトカバー付、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 仕様ソフトカバー付 その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 刃形薄刃
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。先端を特に細く、長く仕上げてあり、奥深い個所の作業に適し、又先端の靭性は特に優れています。
先端形状ニードルノーズ 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1892 寸法(mm)140 全長(mm)146 質量(g)75 種類ノーズプライヤ 先端ギザ付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。 全長(mm)150 トラスコ品番853-5177 質量(g)125 刃先形状山形刃 切断能力(Φmm) 樹脂5
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷


ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 硬度HRC57(刃部)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの方にお薦めします。特に切断能力にすぐれています。端子圧着、2.0sqまで可能。刃先が長い。2060Nは脱皮穴なし
全長(mm)200 質量(g)300 呼び寸法200 使用範囲2.0Sg迄 取付穴落下防止用ひも取付穴:有 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様成形カバー付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)