34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部取付用フック付き。
用途既設フェンスの下部補強(潜り込み防止)用に。 材質3種亜鉛メッキ鉄線 線径(Φmm)3.2 寸法(幅W×長さL)(mm)500×2100 対象動物害獣 網目(mm)75×150
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用 線径(Φmm)5 網目(mm)75/150×218 質量(kg)5.6/枚 寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 本数(支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


3種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。 めっき色 材質3種亜鉛メッキ鉄線 長さ(m)5 端末仕様完全ナックル 付属品金網つなぎ線1本付
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。 また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)0.86 対象動物害獣 パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目 適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
1セット(20枚)
29,980 税込32,978
翌日出荷

組立・施工が簡単!あらゆる用途に適合するシンプルなデザイン!
用途防獣フェンス、農・園芸用フェンス、中・小型犬の屋外サークルフェンスとして 材質スチールPVCコーティング加工 質量(kg)12 ダークグリーン 長さ(m)20 線材(mm)Φ2.1 高さ(m)1 網目(mm)50×100
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。 ライトグリーン 材質芯線メッキビニ-ル被覆鉄線 長さ(m)5 線径(mm)3.2 端末仕様完全ナックル 付属品金網つなぎ線1本付
1巻
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)動物よけネット
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
1巻
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 線径(Φmm)5 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 質量(kg/枚)4.31 網目(mm)150×150
1枚
819 税込901
当日出荷

途中でカットしてもほつれない角目の有結網ネットです。37.5mm角目で張りやすいです。目立ちにくいダークブラウウン色で景観を損ないません。
用途小動物の侵入防止ネットとして。簡易な柵として。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あなたの大切な農作物を小動物から守ります。小動物や鳥の侵入防止に最適です。ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途獣害防止。 仕様ストレート巻 材質ポリエチレン グリーン 寸法(m)2×20 目合い(mm)25/20目
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷

ポリエチレン製のテグスタイプのフェンスネットです。25X20mm角目で張りやすいネットです。ワイヤーメッシュや波板と比較した場合、軽くて錆びないメリットがあります。
用途小動物の侵入防止に。 仕様紙管巻
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農作物をしっかりガードします。 コンパクトで張る作業が軽減します。 便利なネット張りロープ付です。 鹿など背の高い動物用簡易フェンスです。
用途鹿など背の高い動物の侵入防止用。 付属品ネット張りロープ
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷

18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。
用途簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)1.6×20 目合い(cm)18菱目
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキ硬線を使用。金網結合コイル
用途金網と鉄筋やパイプ等の結合材。その他DIY、工事現場部材、獣害対策部材としてご利用ください。 めっき素地色 材質亜鉛メッキ硬線 長さ(mm)300 外径(mm)70 線径(mm)4
1箱(100本)
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ステンレス材を使用。錆びにくい、金網結合コイル
用途金網と鉄筋やパイプ等の結合材。その他DIY、工事現場部材、獣害対策部材としてご利用ください。 ステンレス色 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)300 外径(mm)50 線径(mm)3.2
1箱(100本)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)多目的ネット
RoHS
経済性を追求した簡易フェンス・防獣ネット。あらゆる場所へ手軽に設置できます。 比較的網目が大きいので、防獣ネットとしてはその他目の細かいネットとの併用が効果的です。
用途害獣対策や簡易フェンス等に気軽に使えるネット 中古ノリ網替わりに使用できる手軽なネット 菜園・畑周りに 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)1.2×15 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(cm)15菱目
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

菜園の防風、簡易フェンスにも 1mおきハトメ付き・設置ロープ同梱
用途風よけ、簡易フェンスに トンネル栽培で鳥よけに 住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ 菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけ 簡易的な雪の吹き込み対策に
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。 長さ方向1mおきに設置用吊カン取付済み。 圃場、菜園まわりの動物よけ。 市民農園などの簡易フェンス。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット 種別ラッセル編
1枚ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイデアいっぱい便利なネット 切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。 スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。 お部屋のインテリア収納に。 お家や庭のフェンスに。 つる性植物の栽培に。 ゲートボール等の防球に。 荷物の押サエ用に。 池の落葉受けに。 盗難防止や境界柵に。 引張強度(N)600
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)アイデアネット
防鳥、犬猫よけ、簡易フェンス、池の枯葉よけや観賞魚の保護などに、様々な目的に使用できるネット。ほつれにくいラッセル編のネット。
用途簡易フェンス ハト カラス等の鳥よけや池の観賞魚保護 落ち葉よけや工作 DIYに。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファームガーデンガードネット
設置がし易い付属品付
用途可愛いペットや外部侵入してくる小動物から大切なお庭を守るフェンスガードネット
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット 寸法(m)1×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
9日以内出荷