947件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

床をキズつけず、ほつれません フローリングの傷防止・防振・防音用クッション 家具の脚に貼ると、床にキズをつけずに、また家具を動かすこともできます
タイプ粘着
1セット(8個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ 動画あり
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に 乾燥時間(分)20~40 線幅(mm)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(8g)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
サイズ(mm)W140×L150×H20 セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶 危険物の類別非危険物
1箱(3g×10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。 セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表 危険物の類別非危険物
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠します。サッと塗るだけの簡単補修です。 補修箇所にぴったりの色が選べます。色の種類が15色と木目書用1色があります。 かくれん棒どうしで色の調合が出来るのでどんな色合いにも合います。 乾燥しても収縮しません。
用途床や柱、家具のお手軽キズ補修に最適です。 セット内容16色(各1本) カラーNo/1~10(ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン)、13~17(ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー)、19(木目書き用うす茶) 質量(g)152(1本6g) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×100×18 危険物の類別非危険物
1箱(16色)
3,998 税込4,398
当日出荷

木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。 床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に 形状 材質特殊樹脂フェルト 厚さ(mm)4 ベージュ
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
形状 材質ウール 厚さ(mm)4
1パック(6枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。 セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表 危険物の類別非危険物
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

カラーワックス(樹脂ワックス) アトムハウスペイント 動画あり
ペットの爪傷や、家具の引っ張りでできた傷を隠しながら同時にツヤも出せます。 床暖房フロア材にも対応。 抗菌剤配合で黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。
用途リビング、階段、廊下などのフローリング 種別水性 指触乾燥時間(分)約20~30 希釈剤不要 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約25(畳枚数換算 約15枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗装手順書(0.7MB)
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー 成分アルコール、染料、合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.7mL 危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。 材質ウール、レーヨン 形状シート シート厚さ(mm)2
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2層構造のフィルムが印刷層をすり傷から守り、表面の美しさが長持ちします。家具やテーブル、ドアなどに貼ると1ランク上の高級感のある仕上がりになります。強粘着タイプなので貼りやすく、はがれにくい粘着化粧シートです。耐摩耗性5倍アップ(メーカー比)でスリキズに強い粘着化粧シートです。
1巻長さ(m)1 材質塩化ビニル 粘着剤アクリル系樹脂
1ケース(10本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。 床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に 形状四角 材質特殊樹脂フェルト 厚さ(mm)4 ベージュ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に! 成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他 セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚 硬化時間(分)20~30分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン セット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート 消費電力(W)18 コテ先温度(℃)約150 危険等級 アズワン品番64-5076-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

自然の木目を印刷したシートです。 シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ シートサイズ(mm)140×200
1個
382 税込420
当日出荷

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。 厚さ(mm)3 形状 モカブラウン
1パック(8個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別家具転倒防止伸縮棒 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1箱(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転倒防止ストッパーの特徴。家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼 寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6 入数1セット(6個)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

OMSORG(オムソリ)家具ストップマン
家具の下に敷き、地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。家具のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットできます。非移行系エラストマー樹脂を採用しているため、色移りせず家具や床を傷つけません。床暖房にも対応しております。
用途タンス等の転倒防止に。 クリア 形状シート
1箱(2本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の下に転倒防止板を設置することにより、家具の重心が後ろに移り倒れにくくなります。半透明のエラストマー樹脂のため、目立ちにくく微弱な振動を吸収します。釘やネジを使用しませんので、家具や柱、かもいなどを傷つけません。材質が燃焼しても有毒ガスが出ないオレフィン系エストラマーを使用しています。ハサミやカッターで簡単に切れ、自由に長さが調整できます。家具を後ろに傾け、前部に「家具転倒防止板」を敷きます。家具の背上部を壁にピッタリつけて、家具の幅に合わせてカットしてお使い下さい。
用途地震対策製品 材質非移行性オレフィン系エラストマー 寸法(mm)タテ45×高さ9×長さ20000 クリア
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

BGH-12 ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム WAKI(和気産業) 動画あり
ロボット掃除機の傷防止用クッションゴムです。ぶつかり衝撃を激吸収する。ぶつかり音も軽減。貼るだけ簡単!きれいに剥がせる粘着剤。クッション性が高いスポンジ素材。ロボット掃除機のバンパー(壁や家具にぶつかる場所)に貼り付けてください。センサーを隠さないようにご注意ください。ロボット掃除機のサイズに合うようにハサミで切って調節してください。バンパーやゴミポケットの隙間を塞がないようにハサミで切って調節してください。
用途ロボット掃除器の傷防止に 材質EPDMスポンジゴム、アクリル系粘着剤 長さ(mm)500 幅(mm)15 厚さ(mm)3
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷

家具や建具の戸あたり音を静かに 狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ クッション性に優れた植毛タイプ 家具や建具の傷防止に 接着力17.5N/25mm 基材厚±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和する トラスコ品番730-7497 材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙 質量(g)12 タイプ極細・薄手
1セット(100個)
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ家具転倒防止耐震バー
地震の際に家具の転倒を防止する家具転倒防止耐震バーです。2本1セットです。インテリアに馴染むシンプルデザインです。設置後のお部屋もスッキリ見えます。設置面に柔らかい素材を使用しているので天井や家具を傷つけず、しっかり固定します。公的機関振動試験で転倒防止効果を実証済です。様々な取り付け範囲に対応できます。工具不要で取り付けが簡単です。
種別つっかえ棒 材質パイプ : スチール(エポキシ樹脂塗装)、 樹脂部分 : ABS樹脂、発泡PE ホワイト 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ! コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる! スッキリ簡単設置キレイ 家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。 コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。 取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。 くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。 家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。 コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。 ※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー 材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系 幅(mm)65(コーナー設置板) ライトブラウン 奥行(mm)40(コーナー設置板) 寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

傷、汚れに強い生地を採用したオフィスチェアです。通常の布張りのチェアに比べて、傷や汚れに強く、メンテナンスがしやすいです。背座ロッキング機能付きで、背中を背もたれにあずけることができます。座面下のレバーを上げることで、座面を上下に調整することができます。
備考【出荷形態】ノックダウン組立式 使用工具六角レンチ(5mm) 内容1個口 張地【座面】布(ポリエステル)、【背面】布(ポリエステル) 背もたれLOWタイプ / 430×420 / 背座一体ロッキング 肘掛なし 座面高さ(mm)最大560 組立時間20分 材質(座面)ウレタン 構成部品PP、PA、合板、スチール 総耐荷重(kg)80 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×410×440 カテゴリーオフィス 組立人数1
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 グライドの両面が異なる床材に対応するリバーシブルタイプです。 スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。 ハード仕様:耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れた仕様です。頑丈な床材に最適です。
用途スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど、ハード仕様:リノリウム、タイル、ガラスなど 材質ポリアセタール(POM)/革繊維
1セット(16個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。 スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。
用途スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 内径(Φmm)14
1セット(16個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。 ハード仕様:耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れた仕様です。頑丈な床材に最適です。
用途ハード仕様:リノリウム、タイル、ガラスなど 材質革繊維 ブラック 内径(Φmm)14
1セット(16個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。 ソフト仕様:傷つきやすい床材に最適です。
用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイルなど 材質ウールフェルト ブラック 内径(Φmm)14
1セット(16個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4 材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVA サイズM 質量(g)約580 強度(kg)耐圧:250(2本使用時) 寸法(cm)約24.5×5.8×45~75
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4 材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVA サイズS 質量(g)約425 強度(kg)耐圧:250(2本使用時) 寸法(cm)約24.5×5.8×30~45
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。 ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。 グライドの両面が異なる床材に対応するリバーシブルタイプです。 ソフト仕様:傷つきやすい床材に最適です。 スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。
用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイルなど、スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど 材質ウールフェルト/ポリアセタール(POM)
1セット(16個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4 材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVA サイズL 質量(g)約740 強度(kg)耐圧:250(2本使用時) 寸法(cm)約24.5×5.8×65~114
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

養生あてパッド(養生マット) モノタロウ 定期注文
作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利 車トランクルームの養生にも活用活用可能 レジャーマットにも使用可能
用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など 材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布 厚さ(mm)約5
1枚ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関家具(コンバージェンス)デスク
テレワークでも使いやすいスタイリッシュなパーソナルデスクです。天板はメラミン材を使用しているためお手入れがしやすく傷がつきにくくなっております。サイズは3種類ございます(W85cm・120cm・140cm) 。在宅勤務の用途としても向いています。
高さ(mm)720 グレー×ウォ―ルナット アジャスターあり フレーム(mm)30 材質(天板)メラミン 芯材パーティクルボード 材質(脚)スチール
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。 背もたれ3段ギアのソファベッドです。 張地は特殊表面加工を施しています。 脚は木製塗装品ブラウン。脚を外してロータイプもできます。 正方形クッション1個付きです。
用途室内のみ 仕様ソファベッド 材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100% 幅(mm)1800 高さ(mm)750 奥行(mm)(ソファ時)780,(ベッド時)1010 座高(mm)380 素材ファブリック
1セット
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)