3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーワックス(樹脂ワックス) アトムハウスペイント 動画あり
ペットの爪傷や、家具の引っ張りでできた傷を隠しながら同時にツヤも出せます。 床暖房フロア材にも対応。 抗菌剤配合で黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。
用途リビング、階段、廊下などのフローリング 種別水性 指触乾燥時間(分)約20~30 希釈剤不要 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約25(畳枚数換算 約15枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗装手順書(0.7MB)
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部 とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ油性ニス 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デュラビオ(R)(エクリカ(R))「カスミ」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した 摺りガラス風プレートで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を利用した特殊押出製法で製作したカスミ柄の製品です。 メーカー独自の特殊製法により、通常押出品の場合は表面が平滑な状態になりますが、 その表面をインラインでカスミ柄にする事に成功しました。 パーティションの面材や屋外フェンスの面材、窓などの目隠し材として現在ガラスやアクリル、 ポリカーボネートが良く用いられていますが、本製品はアクリルの大きな特徴である耐候性 ・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、且つポリカーボネートの大きな特長である耐衝撃性 ・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合わせています。 また、ガラスと違い割れずらいため破損時のガラスの飛散が少ないため安全性に優れます。 メーカーでは25mm、50mm、70mm、100mm幅の4種類のサイズをラインアップ。 窓のルーバーやフェンス、装飾窓等様々な場面でご活用頂けます。
用途屋外用フェンス、ルーバー窓、窓隠し、室内ドアスリット窓、家具のスリット窓等建材部品として。 材質PC系 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 色調透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)