ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
取手取手
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手取手
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:4×22
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
仕上クリアー仕上
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。座無しタイプになります
付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。座付でしっかりとした印象です。
付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm
裏ビス仕様の取手
用途家具等の取手・ハンドル
取手取手
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂
取手取手
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
寸法W(mm)15
有効ねじ深さ(mm)8
取手取手
関連キーワード