紫外線の吸収性に優れるフィルムコートを採用。
溶接作業の安全な環境作りにお役立てします。
用途工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場に
グリーン購入法適合
仕様組立式
ねじ径【アジャスター・キャスター部】M8×P1.25
材質(キャスター)エラストマー
材質(シート)塩ビ
キャスター径(Φmm)50
全光線透過率(%)【ダークグリーン】1.4、【イエロー】73.9
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
キャスター種類自在ストッパー付き4個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)128(自重含む)
透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。キャスター付で移動もラクラク。
材質(キャスター)エラストマー車(ストッパー付き2個)
キャスター径(Φmm)50
表面抵抗値(Ω)10〔12乗〕
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
685mm~985mmの範囲を25mmピッチで高さ調整可能!キャスター付きで移動も楽々な作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。25mmの細かいピッチで使いやすい高さに高さ調節できます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な移動式作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。キャスター付の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
高さ(mm)685~985
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
キャスター種類自在ストッパー付き4個
均等耐荷重(kg)128(自重含む)
色(本体)シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)128(自重含む)
色(脚部)シルキーホワイト
簡単に固定式と移動式の切り替えができるワンタッチ移動キャスター付き作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kg(固定時)の安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え可能!女性でも楽にレイアウト変更や作業場所の移動が行えるようになります。固定時はキャスターが地面に接地しない構造のため、ぐらつきなく作業ができて安心です。高さタイプは2種類、座り作業向けの高さ740mmタイプ、立ち作業向けに高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)はキャスター取付金具部分を除き、自由に位置変更が可能!。奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。キャスターは4輪自在のキャスターで小回り抜群です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在ストッパー無し4個
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150(固定時)
軽作業におすすめの、黒色を基調としたおしゃれなキャスター付汎用作業台!。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。天板面は木目柄ダークブラウン色、脚部カラーはマットブラック色。リアルな質感・高級感のある木目柄の天板は、シックな雰囲気を演出します。天板の表面材には、エンボス加工を施した木目柄の指紋レスメラミン化粧板を採用。指紋がつきにくく光の反射を抑える為、作業環境・作業効率向上に貢献します。メラミン化粧板は、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れる為、オフィス家具の表面材にもよく使用されています。さらに、天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。耐荷重は軽作業に最適な均等150kg(自重含む)。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:60Φストッパー付ナイロン双輪キャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
高さ(mm)804
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)60
材質(天板)指紋レスメラミン化粧板
色(天板)木目柄ダークブラウン
ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L15
キャスター種類双輪キャスター自在ストッパー付き4個
均等耐荷重(kg)150(自重含む)
色(本体)マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150(自重含む)
色(脚部)マットブラック
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状四角
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。
別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。
他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
約1か月分の新聞や、A4サイズ大の雑誌が収納できる新聞ストッカー。底面にヒモ通しの溝つきで梱包も手軽に。新聞が溜まってしまって重くなっても、キャスター付だからラクラク移動。
材質ポリプロピレン
色グレー
質量(g)約770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×265×410
アズワン品番65-0378-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状丸
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状四角
材質エラストマー樹脂
色クリアー
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。
材質ポリプロピレン
サイズL
質量(g)約526
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×288×183
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。日本製。
色シンプルホワイト
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。
色ベージュ
材質ポリプロピレン
質量(g)約466
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×352×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。日本製。
色シンプルホワイト
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。日本製。
色シンプルホワイト
材質ポリプロピレン
サイズM
質量(g)約342
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約226×388×63
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。リビング、キッチン、デスク周りなど様々なシーンでお部屋に馴染みます。キャスター付きで移動もラクラクです。支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。支柱は組んだ後も取り外しが可能です。お手入れのしやすいプラスチック製です。工具不要、簡単組み立て式です。
用途リビング、キッチン、ランドリーの小物収納に
トラスコ品番593-6735
材質ポリプロピレン
色ブラック
段数4
耐荷重(kg)8
外寸法・高さ(mm)931
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)219
外寸法・間口(mm)337
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。日本製。
色シンプルホワイト
材質ポリプロピレン
サイズL
質量(g)約526
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約363×288×183
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
製品の美しさを際立たせる超光沢パネルです。移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です。側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。
用途リビング用。
材質本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン(PP)、すべり止め:ポリエチレン(PE)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板(中密度繊維板)
色セラミックホワイト
奥行(mm)410
容量(L)引出し:35.5
間口(mm)750
天板耐荷重(kg)10
色(天板)ホワイト
引出しの色セラミックホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)670×345×150
丈夫でお手入れのしやすいプラスチック製3段タイプのワゴンです。バスケット棚はA4サイズがスッキリ収納でき、デスクサイドでも便利です。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。キャスター付きで移動もラクラクです。工具不要、簡単組み立て式です。
用途軽量でしっかり使える実用的なワゴン。
トラスコ品番397-4282
材質ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)450×290×759
段数3
耐荷重(kg)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
事務機器やイスなどに適しています。
用途家具、椅子等に取り付けるキャスターに。家具を引きずらずに移動させたいときに。
トラスコ品番708-5519
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
色黒
タイプねじ込み式
車輪径D(Φmm)40
ねじサイズW5/16インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
クローゼットでの衣類の収納に便利な引き出し。深型引き出し3段構成で、たっぷり収納。半透明なので収納した衣類も探しやすい。キャスターつきで移動もラクラク。
色ブラウン
材質ポリプロピレン
質量(kg)約3.2
段数3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×470×700(キャスター含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
引き出しの開閉を助けるコマや、お掃除時などちょっとした移動が楽にできるコロがついて便利です。
段数3段
質量(g)6160
材質PP
タイプ深型
RoHS指令(10物質対応)対応
作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。
座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。
キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
質量(kg)5.2
高さ(mm)480
耐荷重(kg)90
材質(フレーム)スチールパイプ
座高(mm)200~440
材質(座面)MDF突板
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
昇降ピッチ(mm)48
再生紙使用マーク適合
天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタに対応ラック。
移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているため静かに簡単に移動できます。
デスク横に設置すれば、離席しなくてもプリンタ用紙を取ることができます。
質量(kg)10
耐荷重(kg)120
キャスターゴム車輪
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×400
組立方法ノックダウン組立式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
重量物の保管に適した傾斜タイプのファイルワゴン。背表紙が見やすく、ファイルなどの出し入れも簡単です。デスク周りの書類の整理整頓に。仕切り棒が移動可能。ストッパー付のキャスター付き。
用途重量のあるファイルや書類、カタログ等の保管や収納に。
幅(mm)715
奥行(mm)395
キャスターあり
機能ストッパー付きキャスター2個、仕切り棒移動可能。
組立時間20分
RoHS指令(10物質対応)対応
組立人数2人
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。重荷重用
幅(mm)19.1
高さ(mm)76.2
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。
レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:パーティクルボード+HPL(メラミン樹脂)
高さ(mm)700
キャスターあり
均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付で楽々移動。袋の吊り下げ部分が隠せるフタ付。回収ボックスには、袋が引っかけ易いフック付き。傘袋200枚付きなのですぐにご使用いただけます。
用途エントランス等でご利用ください。
付属品六角レンチ、袋止め、傘袋1パック
材質本体・袋止め:スチール(粉体塗装)、キャスター:PP
質量(kg)10.2
色マットグレー
高さ(mm)1099
奥行(mm)319
間口(mm)254
組立時間15分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×319×1099
アズワン品番65-0407-07
RoHS指令(10物質対応)対応
組立人数2人
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。背面部にはタップ受けを装備しています。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kgキーボードスライダー:10Kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
RoHS規制に対応したパソコンラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。ちょっとした移動に便利なキャスター付です。オプションのアジャスターや、床固定金具を使用することでしっかり固定することもできます。収納式マウステーブル(スチール製)付きで、幅650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:583.5mm■天板サイズ_t:22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。
音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。
マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。
前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。
天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。
天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。
オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。
本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。
設置の際は必ずアジャスターを併用してください。
キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル
組立時間60分
色(マンセル値)N1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6
鍵シリンダー錠シリンダー錠
総耐荷重(kg)300
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数3
空気入れがとっても簡単!。個人差はありますが、女性で5回程度で空気を注入することが出来ます。さらに、面倒な空気抜きもなんとワンプッシュ!。ありそうでなかったフードタイプ。こちらの商品は、フードを深く被れるタイプですので呼吸もしやすく快適に眠ることが出来ます。取り外し可能なので、いらない場合は付けずに利用できます。紐で簡単に絞ることもできるので、お好みのサイズに調整も可能です。肌触りのいいベロア調。肌に触れるものなので、心地よさにこだわりました。ベロア調の気持ちい質感に癒されてみてください。ポケット付きで便利に。スマホやipadなどを入れるポケットがピロー本体に付いておりますので、音楽を聴きたいとき等に使えば便利に。シンプルな黒。デザインは、誰でもどこでもお使い頂けるように無難な黒をチョイスしました。フードを被った時に視界が明るくならないので、いつもよりぐっすり眠れるかもしれません。付属のポーチ付きなので、持ち運びも簡単便利!。お客様が洗濯する事が可能なので、長く清潔に使用して頂くことができます。大型フード/ピローカバー/空気チューブの分離が可能
用途長距離移動のお供に
色ブラック
質量(g)約237.5
寸法(cm)フードの内寸:300×300、展開時:30×36、収納時:20×17×6.5
アズワン品番65-2350-91
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
立ち作業に最適でRoHS規制に対応したハイスタンドラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。移動に最適な大型キャスター(Φ75mm・ナイロン製)を採用しています。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。収納式マウステーブル(スチール製)付きでW650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:120kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。
音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。
マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。
前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。
天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。
天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。
オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。
本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。
設置の際は必ずアジャスターを併用してください。
キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ
組立時間60分
色(マンセル値)N1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6
鍵シリンダー錠シリンダー錠
総耐荷重(kg)300
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数3
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。
音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。
マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。
前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。
天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。
天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。
オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。
本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。
設置の際は必ずアジャスターを併用してください。
キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ
組立時間60分
色(マンセル値)N1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6
鍵シリンダー錠シリンダー錠
総耐荷重(kg)300
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
ユニット数18U
組立人数3
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ