フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応!
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
へこみキズも簡単に補修できます。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン
危険物の類別非危険物
木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる!
筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー
成分アルコール、染料、合成樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.7mL
危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK!
筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂
危険物の類別非危険物
簡単に素早く補修ができます。
かくれん棒同士で調色ができます。
施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック
危険物の類別非危険物
床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。
寸法(mm)21×21×95
成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水
付属品ヘラ
硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化
危険物の類別非危険物
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に!
成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他
セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚
硬化時間(分)20~30分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
サイズ(mm)W140×L150×H20
セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶
危険物の類別非危険物
1箱(3g×10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
家具の色落ちを補修し目立たなくします。6色セットで様々な色の家具に対応!。油性染料インキだから乾燥が早い。アルコールベースのインキで嫌なニオイがしない!。
用途テーブルや椅子フローリング等の木製品の補修に
成分油性染料インキ(アルコールベース)
色ブラック、ナツメグ、ダークブラウン、ブラウン、ベージュ、ジャスミン
アズワン品番64-5074-94
危険物の類別非危険物
特性乾燥が早い
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フローリングについてしまったすりキズ等を消し、床をよみがえらせる色つき補修用ワックスです。
フローリングのキズに使えます。
用途日焼けによる色あせ、歩行頻度の高い所の色落ち、ペットの走りキズ
使用場所フローリング
商品タイプ本体
液性水性(樹脂系)
成分合成樹脂(アクリル樹脂、ウレタン樹脂)、水、顔料
使用の目安1m2当たり17mL(1本で約18畳分)
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。
セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応!
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
へこみキズも簡単に補修できます。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン
セット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート
消費電力(W)18
コテ先温度(℃)約150
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-5076-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。
用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分
危険物の類別非危険物
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
乾燥時間(分)約90(20℃)
危険物の類別非危険物
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応!
ハードタイプなので、耐久性に優れています。
特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
へこみキズも簡単に補修できます。
施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
施工後の収縮は、ほとんどありません。
床暖房のフローリングにも使用できます。
成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄
危険物の類別非危険物
簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!
用途家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。
成分染料、エタノール、活性剤
危険物の類別非危険物
ペットの爪傷や、家具の引っ張りでできた傷を隠しながら同時にツヤも出せます。
床暖房フロア材にも対応。
抗菌剤配合で黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。
用途リビング、階段、廊下などのフローリング
種別水性
指触乾燥時間(分)約20~30
希釈剤不要
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約25(畳枚数換算 約15枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗装手順書(0.7MB)
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。
セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード