55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン) アトムハウスペイント 動画あり
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に 種別水性 主な用途屋内外木部・木製品 希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

塗りやすく、しかも乾きが早い。木目を生かして美しく着色できます。
用途家具、建具、木工品の着色 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など。 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 タイプ油性木部着色剤 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約600、約1440(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(300mL)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。
用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。) 仕様ツヤなし 種別水性 タイプ顔料系木部着色剤 分類非危険物 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間)約1(20℃)で上塗り可能 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 特性耐候
1缶(100mL)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水性2液ウレタンニス アサヒペン 動画あり
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。 主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品 使用場所屋内外兼用 特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間30分~1時間
1セット(300g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 種別水性 乾燥時間(分)約40(20℃) 主な用途木床 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。
用途屋内の木部・木製品 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れない物】 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 特性耐摩耗、耐久 主な用途屋内木部 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
1缶(100mL)ほか
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめずに塗ってください 危険等級 乾燥時間(時間)10分~1時間 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ミルクペイント ターナー色彩 動画あり
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用) 主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス 危険物の類別非危険物 不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
1本(200mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

木に色をつけるためのステインと呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。
用途未塗装木部の着色(木の工作品、木彫り作品、家具、床、階段など)(ニスで上塗りしてください) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 主な用途木床 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木目が映える木部着色剤。 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用) 上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。 ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。
用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。 幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
1個(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液で少しうすめて下さい。 危険等級 乾燥時間(時間)30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1缶(83.3mL)ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。 特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。 サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。 フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 主な用途屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐久、サビドメ 主成分シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.2L)ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。そのまま塗装でき色むらの出にくい着色剤です。
用途建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。) 仕様ツヤなし タイプ油性木部着色剤 乾燥時間(分)夏期/10~15、冬期/30~40 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤ペイントうすめ液 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0(通常不要) 特性速乾 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)ほか
特価
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。 主な用途屋内外木部 危険等級 乾燥時間(時間)約3~4(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 動画あり
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く)) 主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く) 使用場所屋内外兼用 特性つやあり 種別水性つやあり 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 建築基準法F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
1缶(84mL)ほか
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(0.75L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュ
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。 主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
1缶
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。 主な用途木部、コンクリート 透明 主成分ジクロロメタン 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性タイプなので木材に対して色焼けしません。
用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 その他の不要塗膜のはく離 仕様●不揮発分(%):5.2●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17 使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。 淡黄色透明 pH8.5 液性中性 主な用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 危険物の類別非危険物 関連資料(2.63MB)
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンディングシーラーの塗膜を厚くつけたい方におすすめ。ラッカー塗料仕上げの家具などの塗装や再塗装の下塗りにもお使いいただけます。
用途下地調整剤/木製品用中塗り 成分ニトロセルロース、エステル 容量(mL)384 タイプM102-0491 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量384mL 危険物の性状非水溶性
1本(384mL)
1,698 税込1,868
欠品中

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋内の木部 内容量(kg)4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

27660202250 らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ カンペハピオ 動画あり
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない] 水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁] コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。 主な用途コンクリート、外カベ 成分グリコール系溶剤、増粘剤、水 液性アルカリ性 使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL) アズワン品番64-1164-71 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
939 税込1,033
当日出荷

■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など とうめい 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 アズワン品番64-1164-30 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はラッカーうすめ液をお使い下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.092L 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)0.7~0.9 はく離時間5~30分
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ジクロロメタンを含まない環境対応型の溶剤タイプの塗膜はがし剤です。 スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電気器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。 特性はがし剤 トラスコ品番835-3999 主な用途木部、コンクリート 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式E2P 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の厚口の刷毛です。 塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途ラック・ニス用・建築塗装・工業塗装 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業に タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700) 吐出量(L/min)250 ノズル口径(Φmm)1.8 材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115 本体質量(g)1270 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)550 回転速度(min-1[r.p.m])30000 空気流量(L/min)160 塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安) 供給方式吸上式 電源コード(m)1.8 定格時間(分)30 適合塗料水性、油性 塗料粘度8-12s(目安)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。 ■[スプレーについては] スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。
用途屋内の木部・木製品 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れない物】 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 特性耐摩耗、耐久 主な用途屋内木部 危険等級 乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 使用場所屋内 使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.7 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途ラック・ニス用 玉厚(mm)10 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途ラック用/ニス用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 木材保護 水性塗料
屋外木部用(ウッドデッキや木製家具)の水性塗料で、すべての木材に使用可能です。 半透明で木目を活かした色付けと共に、木材繊維の奥深くまで浸透して水をよくはじく滑らかな表面を作り出します。 また、優れた耐候性で雨や太陽などの自然環境から木材を効果的に保護します。
用途建築工事、DIY 主な用途屋外木部 使用場所屋外 特性耐候、防虫、防カビ、防腐 乾燥時間(分)塗装後:30~60(気温20℃) 容量(L)3(2回塗り:18m2~37m2分) 危険物の類別非危険物
1本(3L)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分アルカリ電解水、ホホバオイル、蜜蝋 適合自然塗料、合成樹脂塗料仕上げのフローリング・家具、ビニールクロス等 液性弱アルカリ性 使用の目安1平方メートルあたり2~3回噴射 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×5.2×18.8 適さない素材・用途無塗装の木部・皮や紙、土壁等の水拭きができない物・ガラス・鏡面 使用頻度月1~2回 商品タイプ本体
1個(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け 材質真鍮
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作された中長中厚タイプの刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上があり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途ラック・ニス用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性フローリングニス アサヒペン 動画あり
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。 主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品 使用場所屋内 特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性 標準重ね塗り回数(回)1 塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上 成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 透明 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(300mL)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン) 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途屋内木部 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木工家具の塗装を傷めない除菌スプレー 。 木工塗料メーカーが開発した、木工家具向け除菌スプレーです。 無色・無臭。
用途木製品全般、衣類、絨毯 商品タイプ本体 効果除菌・抗菌・消臭・防臭・防カビ・抗ウイルス
1本(300mL)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)