やすりで加工できる銅こて先
熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)80
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7128
全長(mm)270
質量(g)229
電源(V)AC100
標準こて先K型(338-T)
こて先形状K型
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210
消費電力(W)90/15
仕様強・標準の2段切換式
トラスコ品番364-2305
質量(g)65
電源(V)AC100
最高温度(℃)560/390
標準こて先TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。
家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ケース付き
全長(mm)212
消費電力(W)35
セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)
質量(g)55
最高温度(℃)440
電源コード(m)1.5
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚
電圧(V)100
電源コード(m)1.5
ヒーターニクロムヒーター
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
校正証明書点検・検査書
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100
消費電力(W)55
全長(mm)240
コード長さ(m)1.5
質量(g)70
付属品コテ先HE-60T
トラスコ品番853-6827
最高温度(℃)450
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
全長(mm)215
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-40RT-5CJ)
奥行(mm)215
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
設定温度(℃)300~480
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用
種別丸型ニクロムヒーター式
全長(mm)210
消費電力(W)30
付属品こて先(T-48B)
質量(g)50
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)480
ヒーターニクロムヒーター
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
ペースト、はんだ付。
用途はんだ付け作業に
消費電力(W)30
最高温度(℃)405
仕様ペースト、はんだ付
トラスコ品番849-7242
全長(mm)237
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先I型(321-T)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)205
消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番351-4196
種別ストレート
質量(g)48
電源(V)AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100
電圧(V)100
コード長さ(m)1.5
ヒーターニクロムヒーター
キャップの取り付け位置でストレート型、ピストル型と2通りの使い方が出来ます。家庭用はんだごて。使用後即収納出来るキャップ付です。こて先は、長寿命でレッドチップ採用を採用しています。RoHS対応品です。
仕様レッドチップニクロムヒーターキャップ付●サイズ:185mm/キャップ取り付け時280mm●重量:60g
消費電力(W)30
コテ先温度(℃)480
アズワン品番62-4022-51-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。
電力(W)40
セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1
寸法(縦×横)(mm)(台)100×70
縦(mm)(はんだごて)210
ケーブル長(cm)約140
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番305-9693
質量(g)90
温度(℃)250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。
使いやすい耐蝕コテ先付です。
家庭用コンセントでも可です。
消費電力(W)30
最高温度(℃)420
全長(mm)207
質量(kg)0.16
電源(V)AC100
標準こて先501ST-T
RS Pro はんだこて先、円錐形 RS Pro 円錐はんだこて先のご紹介です。 RS Pro ガスはんだごてと併用します。このはんだこて先は、はんだ付けのニーズに関係なく品質と信頼性を実現し、幅広い用途で使用できます。 この RS Pro 円錐形はんだこて先は、きめ細かなはんだ接合が必要とされる精密はんだ用途に最適なワイヤで、汎用性と高精度のこて先となっています。 特長と利点: この RS Pro 円錐形はんだこて先は、先尖な設計を採用しているため、精密電子機器作業や汎用はんだ付けに最適です 尖った先端では、狭い場所に効率的に熱を伝達でき、複雑な小型の表面実装コンポーネントのはんだ付けに最適です 円錐形のため、はんだこて先は狭い場所にも届きますが、従来は他のはんだこて先には届きにくい場合があります RS Pro ガスはんだごて( 192-3668 用です 192-3668 用です はんだごて製です 箱の数量は 個です 用途: はんだ付けとは、はんだごてのこて先の加熱を使用してはんだワイヤを溶かすことで、はんだ接続を確立するプロセスです。はんだこて先には、用途に応じてさまざまなサイズと先端の形状があります。2 つの素子又はコンポーネントを接合して恒久的に接続するため、はんだワイヤを溶かすために使用され、導電性が必要な場合が多いため、電子機器や製造能力でよく使用されます。はんだ付けのプロセスは、次の用途で最も一般的に使用されます。 DIY愛好家 配管工 電気技術者 車両技術者 はんだ付けの多くの用途: 一般的な配線用途 電気修理は、家庭、工場、又は車両で行われます はんだこて先の寿命はどのくらいですか? 良質の鉄の先端が使用されれば、それらは適切な心配およびクリーニングの年の間持続できる RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様チップ形状 = 円錐形併用可能製品 = RS Pro ガスはんだごて( 1923668 )チップサイズ = 1 mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード