急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
本品はヒビ割れなおしや穴埋めを目的としたセメント系補修材です。
モルタルやコンクリート・ブロック・やレンガのヒビ割れや穴埋めにお使い下さい。
特殊配合により補修後の乾燥収縮や亀裂の発生・接着不良がございません。
硬化時間(分)30
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、膨張剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
容量(g)粉体:60、練り液:13(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。
色灰色
関連キーワード