残り湯ポンプ。3.4mホース付き。
アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。
吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA
最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)
仕様自動停止:5.5分
付属品3mホース、ベース
材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA
質量(kg)0.6
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
関連キーワード