お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
非常用給水ポンプとして。スタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能。ハンドルは90°ごとに取り替え可能
用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収
付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2)
質量(kg)9.2
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水、オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
1台
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
関連キーワード