1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m
吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート)
ポンプダイヤフラム式
最大吸引圧(kPa)-75以上
排気量(L/min)19
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000
松吉医科器械コード24-2277-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
仕様1400mLプラ吸引ボトル(ブルー)
アズワン品番7-1241-18
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
材質本体/スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)
質量(kg)4
キャスターΦ130mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×350×900
アズワン品番8-7201-21
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ブラッシングと同時にダストを吸引。
圧縮空気の流れを組み込まれた真空発生装置によって吸引力に変換。
工場などで一般的に使用される圧縮空気を利用できるので便利。
タイプコンプレッサーエアー接続
RoHS指令(10物質対応)対応
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約25
毛のかたさやわらかめ
小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。吸引器本体で直接充電が行えます。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m
吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート)
ポンプダイヤフラム式
最大吸引圧(kPa)-75以上
排気量(L/min)19
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000
松吉医科器械コード24-2277-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
仕様吸引ホース口ノズル付(5個入)
アズワン品番7-1241-12
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)20~50(参考)
消費電力(W)11
質量(kg)0.9
電源100V 50/61Hz
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
毛くずが飛び散らない毛くず吸引機能付・多彩なアタッチメントで、ショートカット(長め)~丸刈りまで・安全に関する注意があります詳しくはメーカーHPをご参照ください
1台
¥7,990
税込¥8,789
8日以内出荷
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz
寸法(mm)390×175×280
付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150
連続使用時間(分)15
吸引能力最大-80kPa
流量(L/min)排気:15L/min
ポンプダイヤフラムポンプ
アズワン品番7-7777-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000
吸引瓶容量(mL)150
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード