スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質フィンランドバーチ材
質量(kg)1.7
寸法(cm)60×18
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質フィンランドバーチ材
質量(kg)1.3
寸法(cm)56×14
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×2400
ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。
ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。
フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。
吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材
質量(g)約960
使用荷重(kg)250
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
安全装備 自動ロック機構!製品を広げるだけで安定パイプを自動ロック。不意な折りたたみを予防。解除も簡単でお子様では解除できないように工夫されていて安心。劣化に強い、純ステンレスバーを採用。 (鉄棒バー部分)高さ4段調節可能。不意な後方転倒を防止するシートバックやシートベルトを装備。ロッド式で巻き付けや指はさみを予防。室内での使用に違和感のないマロンブラウンカラー。メーカー保証6か月付き。
用途子供の室内運動、練習、筋力育成、体力つくりに。折り畳み 屋内用 大型遊具 子供用ジム ブランコ 鉄棒 つり輪 ベビージム オリンピア鉄棒II。
材質スチール、純ステンレス
質量(kg)11
色マロンブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1020×970-1280
保証期間6か月
収納寸法(mm)幅270×奥行1020×高さ1070-1390
高さ調節高さ4段階 (97cm/110cm/119cm/128cm)
適合年齢(歳)3-7歳 /ブランコ (対象年齢3-5歳/20kgまで)、吊り輪 (対象年齢3-5歳/20kgまで)
制限体重(kg)(最大)40
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
誰が座ってもなぜか絵になる「Elan(エラン)」シリーズ。西海岸のヴィラをイメージした、開放的で遊び心あるラインナップが魅力です。無駄のない美しい見た目だけでなく、包み込まれる座り心地も重視しています。「優しい揺れに、心も体も癒される」。大人用、子供用といった区別なく、三世代で楽しめて、お庭のアクセントにもなる、スウィングベンチです。「みんなが喜んでくれる、家族想いのスウィングベンチ」。お子さんやワンちゃんも大喜び。今まで以上に、お庭で過ごす時間がリラックスしたものに。お庭の雰囲気や、店舗内・施設内のグレードを華やかに格上げする、シックなバイカラー。グレーとホワイトの組み合わせが本当に素敵。新築祝いや、お孫さんへのプレゼントにも。「乗った途端、思わず声が漏れるやわらかな座り心地」。座面ぴったりサイズのクッション付。座面と背もたれの絶妙な傾斜も、快適な座り心地のポイント。
用途2人乗り 木製 ウッド スイング ブランコ 子供 大人 庭 ガーデン 屋外 室内 モダン おしゃれ かわいい 雨 椅子 チェア ベンチ 2人 2人掛け ホワイト グレー
材質天然木・ポリエステル
質量(kg)20.5
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×1120×1540
仕上ウレタン塗装
座面高さ(mm)465
組立時間2人で40分
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ブランコ踏板W型用ステンレス鋳鋼製金具(六角穴付ボルト・ナット付)。
ブランコ踏板W型を取り付ける際にご使用下さい。
セット内容取付金具1、ボルト2
材質SCS14(SUS316相当)
寸法(mm)122
使用荷重(kg)330
取付穴ピッチP(mm)100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理ユニクロメッキ
定尺(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。
ベルト・D環は合板製と同じです。
付属品サポートベルト
質量(kg)1.3
寸法(cm)56×14
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合(親綱)16~18
トラスコ品番223-2863
質量(g)800
寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハンドルを廻すことで開閉が可能です。
用途パラソルの下空間が広く取れ、使い勝手の良いパラソルです。
付属品ウェイト4個・じょうご:1個・アンカーボルトセット8個
構造組立式
寸法(cm)親骨:約126
機能クランク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×300×260
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度2号
色黄褐色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別リチウム
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的潤滑、除湿
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。
体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。
長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色深緑
幅(mm)45
質量(g)260
ベルト調節可能
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
天板のモザイク調がおしゃれなガーデンテーブル&チェア5点セット(テーブル1卓、チェア4脚)。従来のモザイクテーブルに比べ大きな仕様のオーバルタイプ。テーブル天板とチェア背部にモザイクを採用。チェアの座面前方部は前折れ式にすることで足が疲れにくい設計。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。
セット内容テーブル1台、チェア4脚
仕様組立品
質量(kg)テーブル:28、チェア(1脚あたり):7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:100×60×73、チェア(1脚あたり):36.5×52×87
1セット
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。
ベルト・D環は合板製と同じです。
質量(kg)1.7
寸法(cm)60×18
心地よい揺れでリラックスタイムを♪2人掛けブランコ。ゆったり、ゆらゆら。日常から少し離れて、お庭でゆっくり過ごせます。屋根の角度は、ボルトを緩めるだけで簡単に調節可能。太陽の向きに合わせて日差しをカット!。大人2人が十分に腰掛けることができる幅102×奥行45cmの広い座面。耐荷重は150kgで、クッション性があるのも嬉しいポイントです。スチールとポリエステル素材なので、汚れてもサッと拭いて清潔に保つことができます。揺れるブランコだからこそ、安定性を重視。滑り止め付きのキャップで安心を守ります。落ち着いたダーク色でまとめた、タイルにもグリーンにも合わせやすいデザインです。
寸法(mm)座面:1020×450
座面高さ(mm)490
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1100×1530
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
色レインボー
材質本体:綿49%・ポリエステル47%・レーヨン4%
寸法(mm)(約)全長1700×長さ1300(本体のみ幅1000×長さ1300)
質量(g)950
収納時寸法(mm)(約)150×160×270
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード