プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性)
放射時間22秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~6m(20℃)
仕様薬剤(強化液)1L
質量(kg)2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98
ホース長さ(mm)なし
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1
放射時間約12
放射距離3~6m
種別蓄圧式
質量(kg)約2.4
型3型
タイプ蓄圧式(住宅用)
種類薬剤/粉末ABC
奥行(mm)約110
全幅(mm)約135
全高(mm)約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止
適合普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
高さ(mm)376
使用温度範囲(℃)-20~+40
放射時間約12
放射距離4~6m
耐用年数(年)5年
薬剤量(kg)1
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ハローキティの可愛い消火器ができました。
可愛いだけじゃない確かな消火力。
強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
贈り物にもおすすめです。
材質スチール
寸法(mm)D89×W135×H385
種類強化液
本体質量(kg)2.7
薬剤タンク容量(L)1
型式承認番号消第23~189号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約22秒(20℃)
放射距離4~6m(20℃)
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。
天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。
女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。
また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール
寸法(mm)D98×W135×H385
種類強化液
本体質量(kg)2.7
薬剤タンク容量(L)1
型式承認番号消第23~189号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約22秒(20℃)
放射距離4~6m(20℃)
1本
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
関連キーワード