22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
1個
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 仕様ヒンジキャップ(中栓付) 材質ポリエチレン(PE) 穴径(Φmm)キャップ:4
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。キャップの操作は全て片手でできます。クリーンルーム内製造品です。個包装。
容量(mL)最大50 材質PP 高さ(mm)80(キャップ閉め時) 目盛10mL毎50mLまで 底径(Φmm)31 開口部(mm)34
1セット(200個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 液だれしにくいワンタッチキャップです。
材質PP トラスコ品番772-6082 幅(mm)30 高さ(mm)26 質量(g)5.7 奥行(mm)30
1個
82 税込90
当日出荷


目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。 片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。 逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。 スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。 下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc. 材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋 ナチュラル 材質(本体)PP 耐熱温度(℃)70(本体)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポイトボトル用トンガリキャップの先端液ダレ防止用カバーです。 トンガリキャップにセットして使用できます。
仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:全長64mm×カバー部全高12mm アズワン品番62-2705-83
1個
21 税込23
11日以内出荷

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
1ケース(100本)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
9,690 税込10,659
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップの単体販売。金鵄製作所製の小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶にセットできます。
フタ内径(Φmm)19.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×19 材質(キャップ)PP
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 種別ヒンジキャップ(中栓付) 材質ポリエチレン(PE) (ボトル)半透明 容量(mL)250 穴径(Φmm)キャップ:4 満水容量(mL)285
1個
169 税込186
9日以内出荷

Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアル
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
1箱(140個)ほか
16,980 税込18,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RS Pro 亜鉛めっきスチールオイル缶、 5 LRS Pro のこのスチール製オイル缶は、定期的にオイルを扱う作業者に最適な保管 / ディスペンサツールです。5 リットルの容量に加えて、 TOP とバックは円筒形のデザインで使いやすくなっています。 このオイル缶は亜鉛めっきスチール製です。つまり Durable and 頑丈であり、耐錆性にも優れています。固定式分注キャップがチェーン付きのスパウトに取り付けられており、ヒンジ式カバーと併用することで、信頼性の高い選択肢となります。 このオイルは特に油の供給に適していますが、他のさまざまな非腐食性流体でも使用できます。ガレージや自動車の作業場での機械工、及び産業環境でのエンジニアに最適なオプションです。特長と利点.円筒型オイル缶 .容量は 5 リットル .オイルやその他の非腐食性液体の分注に適しています .亜鉛めっきスチール製 .ヒンジ付きカバーを装備 .チェーン付きの保持型ディスペンシングキャップ .キャリーハンドル付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 5L材料 = 鉄鋼 危険物の類別非危険物
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷