材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
材質(本体)塩ビ(PVC)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)80
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
中栓なし
パッキンあり
耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)3000
高さ(mm)256
寸法(Φmm)同:134
危険物の類別非危険物
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用
色グレー
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
仕様パッキン付き
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC
材質(キャップ)PP(パッキン付)
危険物の類別非危険物
発泡ポリエチレン製パッキン付きで密閉性に優れた標本瓶です。
材質(本体)ポリ塩化ビニール、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)発泡ポリエチレン
4ヶ所のロックと軟質塩ビ製パッキンの付いたフタで確実に密閉できます。PE製で、耐衝撃性・耐薬品性に優れています。目安目盛付です。ナイロン持ち手付
材質中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
内容物が見やすいクリアタイプ
CBW-100・250は中栓なしでも液漏れしません。
耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。
廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。
付属品検査用ラベル
材質無可塑塩化ビニール
材質パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
危険物の類別非危険物
見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
見やすい青色目盛線付きです。
材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
レストラン、喫茶店やお寿司屋さんなど、飲食店からご家庭まで手軽に使えます。確かな品質は、優れた特長・特性に裏付けされています。
さまざまな材質の容器にもピッタリと密着します。
伸びやすく、破れにくいという性質を持ったフィルムです。
適度なコシの強さがありますので、スムーズにカットできます。
水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。
各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
種別業務用
形状外刃タイプ
商品タイプ本体
ガロン瓶を2本収納できます。鍵部を除き、全て耐衝撃性、耐薬品性に優れたカイダック製です。鍵は2本付属しています。底板がフラットなので、楽に引き出せます。専用トレー2個付。専用架台(別売品)を使用すれば移動が楽にできます。
色グレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×400
トレー寸法(mm)外寸法:W186×D200×H100、内寸法:W180×D194
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
専用架台を使用すれば移動が楽にできます。
付属品固定用塩ビプレート2枚、固定用塩ビボルト18個
色グレー
キャスターΦ50mmエラストマー車(ストッパー付2個)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×105
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。
主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分エチレン・酢ビ樹脂系
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
1本(360g)
¥659
税込¥725
当日出荷
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
トスロン密閉タンク(SN-13・SN-20)の運搬が簡単に行えます。
積載面が低く、低重心の設計です。
トスロン密閉タンクが滑り落ちないよう止まり棒が付いています。
ハンドル付きで操作が容易に行えます。
積載面はPVC製で耐薬品性に優れています。
寸法(mm)300×300×700
アズワン品番4-1032-01
材質積載面/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/スチールパイプ耐薬塗装
ハンドル高さ(mm)620
キャスター径(Φmm)50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
耐寒性がよく-70℃に耐えます。オートクレーブにかけると1/10位に収縮しますので廃棄処理も便利です。喀痰・採便容器としてもお使い頂けます。PL規格、FDA規格に適合。無可塑塩化ビニル製。
500mLの試薬瓶を、上下で24本収納可能。
棚板数(枚)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×500
色(扉)オレンジ色(透明)
扉形式両開き
1台
¥49,980
税込¥54,978
22日以内出荷
ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。
主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.004L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06
乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
500mLの試薬瓶を、上下で48本収納可能。
付属品12本立薬品トレー4個付
棚板数(枚)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×450×500
色(扉)オレンジ色(透明)
扉形式両開き
1台
¥72,980
税込¥80,278
22日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。
また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。
材質耐衝撃塩化ビニール
高さ(mm)500
設置位置卓上タイプ
収納本数(本)【500mL試薬ビン】24
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等
材質カイダックアイボリー
セット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)
間口(mm)600
奥行(mm)450
500mLの試薬瓶が48本収納できます。
試薬瓶トレーが付属しています。
扉には透明遮光板を使用しています。
耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×4
材質PVC(カイダック)
質量(kg)15
構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔
外寸(mm)655×450×500
1個
¥74,980
税込¥82,478
14日以内出荷
鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。鍵(南京錠)付。
付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚
均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)
1個
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
駐車場など露出接続部からの漏水受け、天井裏での漏水受に最適!
用途漏水受け
仕様ツバ無し・パイプ無し
材質硬質塩ビ
500mLの試薬瓶が24本収納できます。
試薬瓶トレーが付属しています。
扉には透明遮光板を使用しています。
耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×2
材質PVC(カイダック)
質量(kg)9
構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔
外寸(mm)420×320×500
1個
¥51,980
税込¥57,178
14日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等
仕様鍵付
トラスコ品番101-9847
セット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)
材質カイダックグレー
質量(kg)30
高さ(mm)900
奥行(mm)450
間口(mm)900
1個
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
仕様表示ラベル付
材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)Φ83×80
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニル
タイプ500mL瓶
内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40
付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式
材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装
質量(kg)35
棚段数3段×1列、2段×1列
外寸法(mm)460×725×900
アズワン品番3-5035-01
1個
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ