電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。
容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。
一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
目盛あり
中栓なし
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120
材質本体:PP、キャップ:PE
目盛20mL毎100mL
上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3
キャップ色赤
1セット(200個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
目盛(mL)なし
仕様γ線滅菌済(個別パック)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
1個ずつ袋包装になっており、保管中も充分な清潔状態を保持しています。スクリューキャップを、しっかり締めることにより、内容物の吹きこぼれを防ぎ、より安全な搬送を可能にいたします。
滅菌EOG滅菌済
容量(mL)10
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)100
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質PC
容量(L)10
耐熱温度(℃)-80~+125
滅菌方法γ線滅菌済
オートクレーブの可否121℃(30分)
薬液が少しずつ出ますので分量を調節しやすく、こぼれにくいです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PE(ポリエチレン)
メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP
口内径(Φmm)16.3
材質(キャップ)PE
色(キャップ)白
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
誤飲防止用のセーフティキャップを採用乳幼児による誤飲・誤用を防ぐため、押しながら廻さないと開かないキャップを採用しています。
作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
少量容器になります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
小ロットなので、在庫スペースを取りません。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)
種別スクリューキャップ
アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120
材質本体/PP、キャップ/PE
口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。
酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
オートクレーブ用の袋が破れた場合でもオートクレーブ内部を汚す心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
フタなし
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)60
底が丸く取り残しが少ない形状です。
容量(mL)24
材質PP(ポリプロピレン)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ