132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル TLシリーズ
開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
用途目盛なし
1本
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ 動画あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm)31.6 材質高密度ポリエチレン 目盛なし 口数片口 ノズルあり コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬の保存や搬送に使用可能です。
材質PP 穴径(Φmm)タグ用11.35 容量(L)4 口径(Φmm)27 フタ外径(Φmm)41.35 寸法(Φ×mm)150×340 アズワン品番4-4467-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
609 税込670
当日出荷

サンプラテックポリ減容ボトル(20本)
容器は手で簡単につぶすことができます。 廃棄費用の低減ができます。 原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン 容量(L)4 外寸法(mm)120×202×245H
1組(4L×20本)
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。 材質ポリエチレン ナチュラル 目盛なし ノズルなし コックなし RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色 内容量(L)2 希釈倍率20~25倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

業務用洗剤を希釈、小分けするのに適したボトルです。 ボトルに希釈線が印刷されており、水と洗剤の適正投入量が一目でわかります。
TKG品番9-1530-0801 繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
1,400 税込1,540
当日出荷

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品- 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色透明 内容量(L)1 希釈倍率約30~100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
769 税込846
当日出荷

フタ付きで塗料の保存ができ、専用のしごきネットで塗料の調節もできます。
用途塗装用バケット。 トラスコ品番690-1576 グレー タイプ(回)1 容量(L)4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 材質(中栓)低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4L)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)70 エタノール濃度(w/w%)62 付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル 寸法(mm)195×110×281 エタノール含有率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1セット(4L)
4,198 税込4,618
当日出荷

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-57
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー) 使用温度範囲(℃)-40~+110 フタなし
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瑞穂化成工業減容ボトル 4L
RoHS
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)202 幅(mm)202 ナチュラル色 高さ(mm)245 質量(g)135 容量(L)4 口内径(Φmm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4L)
469 税込516
5日以内出荷

1本
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

BE24 撥水シャンプーECO100 4L 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。 仕様中性100倍希釈4L減容ボトル 付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ 材質界面活性剤、撥水剤、溶剤 質量(kg)4.06 容量(L)4 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 推奨車体色全色対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル HDPE 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-58
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル HBシリーズ
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。
材質PP
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル
ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(36本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。
用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。 付属品専用スポンジ 適合車体色:全色対応(一部不可) トラスコ品番561-3454 材質界面活性剤、チオグリコール酸塩 内容量(L)4 容器ボトル 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

高い洗浄力と環境への配慮を両立したエコ商品。
用途4.5倍希釈して使用する中性洗剤。 液性中性 成分界面活性剤(48%)、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエテール安定化剤 セット内容1kg×4袋、5L広口希釈ボトル 質量(kg)1 外形寸法(mm)(パウチ)285×190 使用の目安水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0kg 関連資料(0.9MB) 繰り返し・詰め替え対応
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
1個ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)