596件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
RoHS
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級その他のもの 材質(中栓)ポリエチレン(PE) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 色(キャップ)水色 色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)
1式(100個)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)ほか
2,911 税込3,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)
1箱(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

離乳食やお弁当用のおかずなど食品の小分け保存にとっても便利!お弁当のおかずや離乳食をちょこっと保存。 作りおき+小分け保存に便利な容器2個セットです。冷凍冷蔵保存OK!フタを外して電子レンジ加熱も可能です。 容器の横にはひと目で量がわかる目盛り付き。同じ商品を重ねて収納できます。食洗機OK!
材質ポリプロピレン 形状角型 寸法(mm)約57×116×57 容量(mL)230 耐熱温度(℃)-20~140 質量(g/個)50 電子レンジ対応
1セット(2個)
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(100本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ トラスコ品番161-2257 セット内容容器の内蓋 質量(g)50 種類刷毛 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)PET100 主な用途塗装用、高粘度用 刷毛幅(mm)25 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
769 税込846
当日出荷

瑞穂化成工業スチロール容器3型
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手でしっかりとしたつくりの規格瓶です。
容量(mL)35 材質並質ガラス 高さ(mm)64.5 質量(g)50.5 規格No.04 外径(Φmm)30(口部) 胴径(Φmm)35
1箱(285個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

キルナージャーは1840年代に英国のガラス工房で原型が作られました。技術は国内外でも高い評価を得ています。果実酒やジャムなど保存容器として多くの人々に愛用されてきました。保存食の密封容器として、また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お菓子など乾いた食品、ハーブやスパイスなどの保存に 食品以外でも小物入れにもお使いいただけます フタの部分のつまみが大きいのでフタを持ち上げたり回したりするときにも便利 丸みのある形状でデザイン性もよいので、飾ってインテリアにも使える 電子レンジ・オーブン不可
材質本体/ソーダガラス、フタ/ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐溶剤性の調色容器Pポット。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。 材質低密度ポリエチレン
1箱(30個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。 トラスコ品番161-2258 セット内容容器の内蓋 質量(g)50 種類刷毛 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)PET100 主な用途塗装用、低粘度用 刷毛幅(mm)25 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
769 税込846
当日出荷

容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様エレメント7段 トラスコ品番364-6262 種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー 長さ(mm)55.7 質量(g)100 吐出口径(Φmm)1.5 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(50本)
5,598 税込6,158
当日出荷

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子レンジで冷凍ごはんをムラなくふっくらと温められる保存容器。大盛り容量の250g。お手入れしやすく、収納性の良いシンプルなデザイン。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発。おいしい冷凍・解凍法の指南付。底のご飯のべたつきを防ぐすのこパーツつき。薄くて丸みのある形状でムラ無く均一にご飯を温められます。
材質ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm)46 質量(g)124 縦(mm)114 横(mm)165
1個
880 税込968
当日出荷

1個
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-64
1箱(10個)
5,250 税込5,775
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-63
1個
760 税込836
翌日出荷

エフピコチューパ惣菜容器 本体
定番の個食惣菜容器。汁漏れしにくいフタ(別売)形状。レンジ対応。惣菜約150g用。
材質LP 寸法(mm)138×118×24
1ケース(100枚×12袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-61
1個
480 税込528
当日出荷

ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-59
1個
320 税込352
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)