Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-57
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
寸法(mm)241×331×190(H)
容量(L)9.8
耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状角型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
容量(L)8
材質HDPE
種別ストップコック付
アズワン品番62-2932-48
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
容量(mL)8000
エスコ品番EA508SG-8
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)204×248
関連資料(0.05MB) (0.06MB)
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
形状深丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
注ぎやすい手付のポリエチレン瓶です。
材質HDPE
ソフト素材でしっかり密閉できます。油汚れもサッと洗える防汚加工です。
トラスコ品番856-9314
適合本体75
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
幅(mm)228
色ナチュラル
高さ(mm)152
奥行(mm)308
容量(L)7.6
間口(mm)228
外寸法・幅(mm)228
外寸法・高さ(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)308
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
容器・蓋 電子レンジ対応不可
材質本体=PP、フタ=PE
形状角形
色ナチュラル
衛生的で丈夫な保存容器。場所を取らないコンパクト設計。漬物作りなどの容器にも。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
形状丸形
色ホワイト
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
ダストボックスの交換容器です。
用途キッチンなど
容量(L)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×156×295
仕上ライトグレー
材質プラスチック
幅(mm)156
1個
¥2,898
税込¥3,188
23日以内出荷
ダストボックス用の蓋です。
用途キッチンなど
仕上ライトグレー
材質プラスチック
1個
¥999
税込¥1,099
23日以内出荷
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
スツールとしても使用できるガーデンツールバスケット。
用途ガーデニングに必要なグッズをひとまとめに収納したり、土作りの容器や、土の保管としても最適です。ハンドルに付いているリングは、水を溜めるときのホースの固定に役立ちます。スツールとしても使用できるので、花の植え替えなどに座って作業することができます。フタをすればサイズ違いのでも積み上げて収納できるので、スッキリ片付きます。グッドデザイン賞、ロングライフデザイン賞受賞商品。
材質本体・フタ/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン(耐熱耐冷温度:120℃~-20℃、耐荷重約150g)
色ダークグリーン
質量(g)約730
容量(L)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約271×254×211
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓
材質穴あきキャップ:フェノール
寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150
容量(mL)ガラスボトル:500
外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8
口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5
ねじ規格ガラスボトル:45
寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート
耐熱温度(℃)100以下
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。衛生検査合格品。抗菌効果の銀イオン配合。
形状角形
冷蔵庫内でも邪魔にならない高さです。ぬか床1.0kgタイプの容器です。。ホーローは酸や塩分に強く衛生的で、表面がガラス質のため食材と化学変化を起こさないので、ぬか漬けに最適。。冷蔵庫に収まるサイズです。(容量2.8L・ぬか容量目安1.0kg)フタが透明なので中身が見やすいです。
付属品水取り器
材質本体:ほうろう用鋼板、蓋:ポリプロピレン(縁:熱可塑性エラストマー)、水取り器:磁器
質量(g)800
容量(L)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
13日以内出荷
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色シルバー
強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
容量(L)3.8
オートクレーブの可否可
小型シェーカー(別売部品)
仕様●枠棒:長・短各8本付●規格:100mL~1Lまでの試薬瓶用●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しません。
アズワン品番68-4086-05
1個
¥78,980
税込¥86,878
10日以内出荷
ソフト素材でしっかり密閉できます。銀イオン抗菌です。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
材質(パッキン)バイトン
本国米国でもNo.1のシェアを持つイグルー社クーラーシリーズ。独自の高密度ウレタンフォーム「ウルトラサーモ」は抜群の保冷能力を発揮し、あらゆるシーンにおいて活躍します。スポーツドリンク対応。
用途屋外でのイベントの水タンク、ウォータータンクとして。
材質(外側)高密度ポリエチレン、(内側・フタ)ポリプロピレン、(断熱材)超高密度ウレタンフォーム
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。密封性があります。
材質本体・ザル・スプーン:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)(本体)-20~140
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
容量(L)8
材質PP
種別ストップコック付
アズワン品番62-2932-47
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01
仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付
材質透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)606/700×506×750
質量(kg)35
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92/123
コード長さ(m)1.8 2P
本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
当日出荷
サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
容量(L)10
質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9
高さ(mm)546
口径(mm)56
保持期間(日)自然保有可能:55.6
蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18
直径(mm)262
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
コーヒーメーカー用の専用部品です。
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
ワンタッチでチューブが脱着できます。注ぎ口には逆火による引火を防ぐためのステンレス製消炎金網が付いています。別売の組み込み式カーボンフィルターは臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。カーボンフィルターの交換時期になるとインジケーター部が紫から黒に変色します。
材質本体/PE、フィッティング/PP、Oリング/EPDM
内径(Φmm)フィッティング取付用チューブ:10
サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
材質PPハイシート
耐熱温度(℃)100以下
1.8L1本用保冷袋。 要冷蔵商品の必需品。上部テープ付き
種別宅配箱
材質PE、PET
幅(mm)200
寸法(mm)200×510
色シルバー
高さ(mm)510
質量(g)19
タイプ1.8L1本
1ケース(100枚)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ