20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]寄木工芸 三色
三種類の木の素材と形によって、組合せ自由自在。
セット内容10×10×100mm(赤・白・青・各8)、10×10×30(赤・白・青・各8)、10×10×20(赤・白・青・各20) 材質(白)しな、(赤)サクラ、(青)朴青身
1セット
1,046 税込1,151
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]寄木工芸
赤い木と白い木を交互に貼って模様を作ろう!どんな模様にするか考えてみよう!保管に便利なきんちゃく袋付。
科目図工
1個
1,073 税込1,180
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]白黒工芸
作品が際立つ新しい素材の寄木教材が登場!!白と黒でつくる寄木細工。美しい仕上がり、加工しやすい、短時間制作
材質PVC、炭酸カルシウム
1個
728 税込801
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]堆朱工芸 ストラップ
携帯のアクセサリーにおすすめ。自分で作るおしゃれな堆朱のストラップです。
セット内容堆朱(穴アキ)、ストラップ、ボールチェーン、棒やすり、耐水ペーパー、コンパウンド(研磨剤) 寸法(mm)(堆朱)35×35、(ストラップ)8×60、(ボールチェーン)80
1個
1,037 税込1,141
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木切れセット
いろいろな形や大きさの木のセットです。
質量(kg)10 科目図工 準拠図工小学校3年
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質本体:アルミ 質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]クリエイトボード
アガチス集成材、ヒノキ集成材。選べる2種類の材質木材で加工の基礎を学習しよう!。技術科の木材加工の基礎が学べ、実用性の高い作品が製作できます。8種類の作品例図面付。
1セット
2,091 税込2,300
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろな形や大きさの木のセットです。
科目図工 準拠図工小学校3年
1個
510 税込561
当日出荷


パラフィン用
仕様パラフィン用 TGK品番579-55-34-03 材質木製 寸法(mm)30×22×15H 種類 ケース入数(個)100
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]木工トライアルキット
導入教材で基礎的技能を身につける!8種類の作品例付!基本的な加工や工具の使いかたを身につけられ、少ない材料で評価のしやすい導入教材!木目のはっきりしたスギ材使用! 木目を生かして作品を作れる!
セット内容木部(スギ)300×50×12mm×1、木部(スギ)250×15×12mm×1、木部(スギ)80×80×12mm×1、釘(N-25)×20
1セット
500 税込550
3日以内出荷

水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ エコマーク認定番号06 118 051
1本(50g)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]スマートボード
反りにくく木目がきれい ラジアタパイン集成材使用 選べる作例8種 8種類の作品例図面付! 省スペースを意識したお手軽木工セット。小さめの材料で実用性とデザインにこだわった作品がつくれる。
セット内容板材(ラジアタパイン集成材) (510×150×15mm)×2、板材(ラジアタパイン集成材) (600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘×40、説明書(作品例図面8種類付)×1、保管袋(850×260mm) ×1、サンドペーパー×1
1個
2,091 税込2,300
3日以内出荷

【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き 全長(mm)完成時:153 全幅(mm)48 全高(mm)100 使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット 仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm) トラスコ品番818-5826 セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ 質量(kg)1.53
1個
6,998 税込7,698
欠品中

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷