用途ル・パルフェ密封びん用替えパッキン。
材質(パッキン)天然ゴム
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌対応となった保存容器です。
4面ロックでより強力な密封力。
本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン
機能ロック機能/目盛り
形状角形
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
パッキン付フタで密封性が高い保存容器粉物や乾物などの湿気を嫌う食品の保存に。
フタを開けて電子レンジOK。
材質ポリプロピレン、シリコン樹脂
形状丸形
機能ロック機能付き
電子レンジ○(蓋除く)
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
パッキン材質:天然ゴムガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。 保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、 或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを 入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。 真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。 この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス
口径(Φmm)98
最大径(Φmm)105
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質PP
色本体:クリア 蓋:乳白色
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。
ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など
材質(本体)樹脂
種類バークランプ
材質(軸)鋼
ガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順。1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを 入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
材質ガラス
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
※食器洗浄乾燥機使用不可
材質シリコンゴム
質量(g)10
タイプ0.5L~4L共通用
寸法(cm)11.8×9.5×0.3
耐熱温度(℃)シリコーン樹脂:200
耐冷温度(℃)シリコーン樹脂:-40
1個
¥188
税込¥207
当日出荷
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
4点ロックで「しっかり密封」。フタを外して電子レンジ使用OK!!食洗機使用OK!(業務用を除く)
種別加工部位:全体
材質フタ・本体・止具・仕切り:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)約650
質量(g)約220
種類使用抗菌剤:無機抗菌剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×129×58
加工練込
耐熱温度(℃)フタ・本体・止具・仕切り:140、パッキン:140
電子レンジ○
液体も密封できるパッキン付です。
用途密封容器として。
材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可。※煮沸消毒と熱湯消毒の違い 。・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法 。・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
材質ポリエチレン
質量(g)1
耐熱温度(℃)ポリエチレン:40
4辺のロックとパッキン付の密封容器です。パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。
パッキン一体の蓋で洗いやすいく4点ロックで汁漏れ、におい漏れを防ぎます。
パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。
フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。
溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。
電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/エラストマー
形状角
機能ロック機能
電子レンジ○
外気の浸入を防ぎ、内部の圧力は外に逃がさず、優れた密封機能を発揮する密封瓶です。 金具には錆びにくいステンレスを採用し、広口で出し入れしやすい構造になっています。
材質本体・フタ/ソーダライムガラス、金具/SUS304、パッキン/シリコンゴム(抗菌剤入)
耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○
耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○
筒型のポリプロピレン製シリコーンパッキン付ネジ式密封容器です。めやすとなる目盛印刷付き、1/6回転(60度)でクイック開閉できる構造、同形状は3サイズ入れ子になる省スペース設計、同じ直径なら浅型は2段積みで深型の高さとなるモジュール化で、冷蔵庫の中もスッキリ収納できます。フタを外せば本体は電子レンジに使用可能、食器洗い乾燥機にも使えて溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様、液体やニオイの強い食材の保存にぴったりです。
開けやすく洗いやすい4点ロック食品保存容器。電子レンジ加熱OK。食洗機OK。冷蔵・冷凍保存OK。食品の保存からお弁当などの持ち出しまで幅広く使えます。JIS水漏れ試験適合で汁モレなし。(※完全密閉ではありません。)強力密閉なのに開けやすい。フタとパッキンが一体型構造なので取り外して洗う手間がなくなり、洗いやすく、お手入れも簡単。使用しない際は本体を重ねて保管でき、コンパクトに省スペース収納ができます。透明な容器側面には便利な目盛り付き。パステルカラーのフタがおしゃれ。日本製。
用途おかずの作り置き、食品保存に。お弁当箱にも。
材質樹脂:本体・フタ/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
パッキン付の密封度の高いパスタ用容器
一人前と二人前のバスタ計量用の2種類の穴開き内フタ付き
透明なので中身がクリアに見えます。
スッキリしたデザインなのでキッチンインテリアの一部としても活躍します。
仕様●色番:W●単品サイズ:幅107×奥行0×高さ298mm●商品重量(g):393●容量(mL):1500●材質:本体/AS樹脂・フタ/ポリプロピレン・内フタ/ポリエチレン・パッキン/シリコーン●対象(パッキン品番):G-690N●生産地:ベトナム製
アズワン品番68-4072-71
1ケース(6箱×5個)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
スマートフラップシリーズの密封性能を高めた4辺ロックのパッキン付保存容器です。フラップ(弁)を開けて使えばフタをしたまま電子レンジ加熱調理が可能です。上手に蒸気を逃がし、適度な湿度を保ちながら、尚且つ内容物が破裂しても電子レンジの庫内を汚す事はありません。ロック機構はヒンジタイプで壊れにくく、油や酢、アルコールに対する耐久性も高く、食器洗い乾燥機で洗う事も可能、パッキンは取り外しや取付けの容易な、はちまき式を採用しているので、溝幅が広く洗いやすい構造です。パッキンのカラーは2色あります。
おしゃれなガラスの保存容器
湿気を防ぐ完全密封
湿気をしっかり防ぐ、ガラス製のキャニスター。
砂糖、塩、小麦粉、片栗粉、スパイス、ゴマ、顆粒だしなどの調味料や粉物を湿気から守ります。
液体が漏れない完全密閉
材質本体:ソーダガラス、フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム
色ホワイト
感熱部を密封された容器などに入れるとき液体・ガス体の漏れを防ぐためのものでキャピラリーチューブを任意の所で固定できます。
容器などに設けたネジ座(R3/8)にプラグをねじ込んだ後、パッキングナットをねじ込めばパッキングが締め付けられて漏れを防ぎます。(ただし後付けタイプのため、完全にはシールできない場合があります)
黄銅(BsBM)製。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード