161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240 耐熱温度(℃)45
1袋(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(25本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
1箱(10本)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質ポリプロピレン 質量(g)12(1本) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1セット
689 税込758
当日出荷

材質ポリエチレン セット内容大/6本、小/6本 質量(g)大/20(1本)、小/10(1本) 寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
499 税込549
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アネロパックのパウチ袋(小)=A-58用の密閉クリップです。
アズワン品番62-3092-05
1箱(20本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946 質量(g)40 有効寸法(mm)55
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷

1袋(200個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
7,880 税込8,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用、パウチ用剤1個使用
1箱(10本)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

適合しめしめ45結束機 トラスコ品番815-7661 材質ポリアセタール 質量(g)392
1箱(1000個)
3,490 税込3,839
当日出荷

業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質POM樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178 質量(g/個)30
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

三菱ガス化学パウチ袋
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
1箱(20枚)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
エコ商品
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム クリアー 品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

底部勾配型ステンレス密閉タンククリップ B型シリコンパッキン付 KTT-CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
799,800 税込879,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。
トラスコ品番751-6185 適合機種CTH-36・TP-CTH-36 材質シリコンゴム 品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり 材質ステンレス(SUS316L) クリップ数3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式 CTHFシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。
材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
26,880 税込29,568
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

偏心ホッパー型密閉容器 クリップ式 EHT-CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。蓋の固定が簡単なクリップタイプです。
仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可) 材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS316L 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
56,980 税込62,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。
用途液体の移動等 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
16,900 税込18,590
22日以内出荷

【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
11,900 税込13,090
22日以内出荷

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ 材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304) 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様タイプ 36L 材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品) 寸法(mm)Φ360×H360 容量(L)36 アズワン品番61-0748-27
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。液等の排出に優れたホッパータイプです。
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)