密閉性に優れた小型ケースです。ストック容器としてお使いください
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)(本体・留め具)120、(パッキン)200、(フタ)80
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(止具)ナイロン
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-20℃~+140℃
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコーンゴム
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
トラスコ品番171-7342
質量(g)812
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
南京錠取付可能(ツル径Φ5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
エスコ品番EA505-17
材質PP
質量(kg)2.46
外寸(mm)548×470×498
内寸(mm)450×370×370
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。
市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
質量(kg)4.7
外寸法・幅(mm)788
外寸法・高さ(mm)498
収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)
外寸法・奥行(mm)470
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)370
有効内寸法・幅(mm)690
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
種別ジャンボキーパー
形状角形
耐熱温度(℃)本体:-20~+100、フタ:-30~+50
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ×
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。
積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム
形状丸形
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番171-7343
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリプロピレン(PP)、ストッパー:ABS樹脂、パッキン:シリコン
幅(mm)250
高さ(mm)325
質量(g)974
奥行(mm)356
容量(L)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー
フタバックル式
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
バルブとパッキン付きで密閉されるのでバターの乾燥を防いでくれる容器。 食洗器、電子レンジにも対応。
バルブをワンプッシュで簡単密閉。バターを乾燥から防ぎます。食材の保存容器としても使えるバターケースです。
パーツはすべて分解して洗えます。
材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン
寸法(mm)約147×92×H50
容量(mL)約400(ふた使用時)
レンジ可
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
1個(1個)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
バルブとパッキン付きで密閉されるのでバターの乾燥を防いでくれる容器。 食洗器、電子レンジにも対応。
バルブをワンプッシュで簡単密閉。バターを乾燥から防ぎます。食材の保存容器としても使えるバターケースです。
パーツはすべて分解して洗えます。
材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン
寸法(mm)約147×92×H50
容量(mL)約400(ふた使用時)
レンジ可
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
1個(1個)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
バルブとパッキン付きで密閉されるのでバターの乾燥を防いでくれる容器。 食洗器、電子レンジにも対応!バルブをワンプッシュで簡単密閉。バターを乾燥から防ぎます。食材の保存容器としても使えるバターケース。パーツはすべて分解して洗えます。
材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン
容量(mL)約400(蓋をした時)
質量(g)約140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.7×9.2×5
内寸(cm)W13.5×D8×H3.5
電子レンジ可
食器洗浄機可
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。
●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適
1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。
●直進性に優れたエアフロー
従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。
●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。
●衝撃吸収ラバーパッド採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
●エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.10
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
質量(g)160
保証期間1年間
寸法(mm)120×120×厚さ26
付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ
接続PWM4ピン
回転数350±200~1800rpm±10%
電圧(V)DC12
MTTF(時間)12万
最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa)
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)
騒音レベル(dB(A))4~22.9
最大風量(CFM)8.01~51.68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。
●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適
2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。
●直進性に優れたエアフロー
従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。
●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。
●衝撃吸収ラバーパッド採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
●エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.15
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
質量(g)165
保証期間1年間
寸法(mm)120×120×厚さ26
付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ
接続PWM4ピン
回転数350±200~2400rpm±10%
電圧(V)DC12
MTTF(時間)12万
最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa)
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)
騒音レベル(dB(A))4~29.3
最大風量(CFM)7.68~77.23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。
A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75
耐久回数10万回以上
タキゲンコード24375
1個
¥743
税込¥817
当日出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)約800
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
3Lのぬか漬けをパッキンでしっかり密閉して保存できるスタイリッシュなぬか漬け容器。
蓋はぬか床の状態が分かりやすい透明蓋。
蓋をカチッとロックしておけば、臭い漏れを防いでくれます。
付属品水取り器:ポリプロピレン
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
質量(g)約580
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×16.5×12.2
内寸(cm)開口部:約W24×D14
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋
材質(接続部)SUS
特性耐食
パッキン付きで臭いを漏らしません。
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JIS
アズワン品番65-4296-94
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
こんなお得な商品も!
巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)114
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
密閉ケースの採用により、雨露などの条件下でも使用できます。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番161-4371
材質ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)、株:黄銅
寸法(mm)75
ケース形状A
接続部のサイズG3/8B
精度±1.6% FS
最小目盛(MPa)0.2
圧力レンジ(MPa)0.0~10.00
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
密閉型のケースでスッキリ収納できます。
使用場所トイレ
トラスコ品番368-4831
材質柄:Φ22.2スチールパイプに静電塗装、頭:合成ゴム、ケース:ABS
質量(kg)約1
ケース外径(Φmm)140
寸法(外径×高さ)(mm)175×600
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ