取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり
材質ステンレス(SUS316L)
クリップ数3
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ空気抜・ツル付
材質SUS304
材質(パッキン)シリコンゴム
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L)
仕様取手あり
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
密閉性向上
多段積可能
ワンタッチ開閉式
材質SUS304
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付
材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
板厚(mm)1.2
取手あり
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
積み重ねが可能なテーパー形状ですので、収納場所を取りません。密閉性に優れ、飛散防止や湿気を嫌うサンプルの保管に適しています。積み重ね可能な密閉式タンク
アズワン品番5-060-07
TGK品番125-23-63-21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)
材質(フタ)ステンレス
取手あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム
容量(L)13
外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ276×高さ266
内寸(mm)上部内径Φ285×下部内径Φ270×高さ250
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム
容量(L)20
外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ270×高さ393
内寸(mm)上部内径Φ289×下部内径Φ262×高さ372
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム
色クリアー
品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。
トラスコ品番751-6185
適合機種CTH-36・TP-CTH-36
材質シリコンゴム
色青
品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
シリコンパッキン(標準付属品)で密閉します。湿気を嫌う粉体や、揮発性の溶液の運搬・貯蔵に適します。
本体と蓋の締付けをキャッチクリップで行い、密閉します。薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
質量(kg)8.6
サイズボールバルブ:3/4B
容量(L)65
サイズ(mm)Φ430×450
アズワン品番68-9276-07
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
タイプレバー式バンド
フタを開閉することなく内容物を確認することができます。
タイプノゾキ窓付き SUS304製
仕様ノゾキ窓:アクリル製
洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様タイプ 36L
材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
寸法(mm)Φ360×H360
容量(L)36
アズワン品番61-0748-27
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様食品衛生法適合品
材質シリコンゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ