定格電圧(V)3.6
充電方式トリクル充電
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA
型式NDC-2435
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)0~45
公称電圧(V)24
公称容量(mAh)3500/5HR
1個
¥70,880
税込¥77,968
3日以内出荷
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。蓄電池設備認定委員会合格品。非常用電池に使用する蓄電池の種類と数は、局数およびパワーアンプの出力規模によって選択。
質量(kg)約0.5
容量500mAh/5HR
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
定格電圧(V)4.8
充電方式トリクル充電
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1
質量(g)730
使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)
定格容量2700mAh
公称電圧(V)12
保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)
蓄電池電圧(V)DC12
充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)
蓄電池容量(Ah)2.0
蓄電池タイプニカド
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
定格電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA
使用温度範囲(℃)0~45
公称電圧(V)24
定格電圧(V)2.4
充電方式トリクル充電
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
関連キーワード