液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状角型
耐熱温度(℃)約100
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
容量(L)10
材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
寸法(mm)260×260×250
松吉医科器械コード10-3366-02
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
エスコ品番EA508TC-61
寸法(mm)216×309×238(H)
容量(L)9.5
耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
気密性に優れ、構造的にも積み重ねが可能です。用途は化学、医療等の分野から日用品、レジャーに至るまで幅広く、汎用品としてお使いいただいております。また、食品衛生上も安心してご使用いただけます。
材質ポリエチレン
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150
エスコ品番EA508SR-12
材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様中栓付、取手付
材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
容量(L)10
材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム
内寸(mm)直径240×240(H)
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ
材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)
材質(パッキン)シリコンゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体はテーパー付で小スペースにも重ねて使えて場所を取りません。しかも移動時も安心なパッキン付密閉容器です。
用途液体の移動等
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、からの時には入れ重ねができます。
低温に特に強いので、冷凍保存に適します。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
容量(L)10
仕様上部内寸法(mm)×本体外高(mm):247×247×250
1個
¥3,910
税込¥4,301
3日以内出荷
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
色ホワイト
容量(L)10
仕様シリコンゴムパッキン
種別24cm
質量(kg)1.9
内径(Φmm)(上)24、(下)232
深さ(mm)240
板厚(mm)0.6
EBM品番53000
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
仕様シリコンゴムパッキン
仕様シリコンゴムパッキン
空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)赤
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
吊り下げ式密閉容器(CTLB)をSUS316Lで製作しました。手軽に持ち運べてバンドでワンタッチで密閉できるステンレスタンクです。
材質容器本体:SUS316L、蓋(CF):SUS316L、ツル:SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-57
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
寸法(mm)241×331×190(H)
容量(L)9.8
耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-58
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
寸法(mm)276×383×246(H)
容量(L)17.0
耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-54
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
寸法(mm)310×434×143(H)
容量(L)12.4
耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)青
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ