中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ空気抜・ツル付
材質SUS304
材質(パッキン)シリコンゴム
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840
エスコ品番EA508SR-14
材質本SUS304
質量(g)484
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
材質SUS304
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。フタはベント付きです。両ツリ手付きです。
容量(L)27
仕様締金具数(組)3
TGK品番0419-32-21-10
深さ(mm)335
内径(mm)330
1缶
¥40,768
税込¥44,845
5日以内出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
密閉性向上
多段積可能
ワンタッチ開閉式
材質SUS304
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250
種別透明フタ付き 1250mL
アズワン品番1-3298-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850
エスコ品番EA508SR-11
材質本SUS304
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150
エスコ品番EA508SR-12
材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質ブリキ
高さ(mm)天蓋:10
容量(L)8
内径(Φmm)天蓋:224.5
外径(Φmm)天蓋:242.6
寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8
高さH×直径(mm×Φmm)255×246
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質ブリキ
高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。
材質ニューライト
長方形タイプの角型密閉缶です。パッキン取外し可能です。R無しのシンプルモデルです。
用途保存容器として最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
R付の長方形型角型密閉タンクです。R付なので洗浄しやすい仕様となっています。
用途保存容器として最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ
材質PP
色乳白色
タイプフタのみ
外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5
耐熱温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。
モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。
バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。
また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
用途ペール缶のフタとして
仕様パッキン付き
材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板
フタ外径(Φmm)303
コーティングあり(内側防錆塗装)
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。
一般的な無地ペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t
容量(L)20
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5
ハンドル径(Φmm)3.75
外径(Φmm)底:276.0±1.5
高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線
商品タイプペール缶のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t
高さ(mm)天蓋:12.5
容量(L)13
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2
外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)
高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
質量(kg)5.33
材質(本体)ポリプロピレン
フタあり
外寸法・幅(mm)780
外寸法・高さ(mm)610
外寸法・奥行(mm)460
有効内寸法・奥行(mm)355
有効内寸法・高さ(mm)本体:550、フタ取付時:570
有効内寸法・幅(mm)675
スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。
トラスコ品番206-5696
適合機種JP-20
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)17
使用温度範囲(℃)常温
フタかぶせ蓋
使用できる主な薬品なし
内径(mm)300
直径(mm)308
パッキン無
1枚
¥909
税込¥1,000
当日出荷
缶詰・レトルト食品等の食料品のストックに最適です。アップロック式で簡単開閉。パッキン付きで高い密閉性です。
材質本体:ふた:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
形状角
容量(L)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×235
機能ロック機能
電子レンジ可
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線
トラスコ品番509-5662
適合機種200Lクローズドラム缶用
質量(kg)7.5
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)45(押上)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.3~0.5
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン
使用可能粘度(cP)4000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)15
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)250
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
缶詰愛好家にも初心者にも必需品!。缶詰にして脱水するための6つの不可欠なツール。便利なオールインワンボックス!。自宅で缶詰にすることにより、夏の間の果物や野菜を一年中楽しむことができます。。全部で6つのツールが入っており、こちらのセットひとつで缶詰めの全ての工程を自分で行うことができます。1938:使用前、使用中、使用後の滅菌済み缶詰コンポーネントを衛生的に保つための緑色のビニールコーティングハンドル付きの長いトング。600:ビニールでコーティングされた瓶リフター。密閉された瓶をお湯から安全かつ確実に持ち上げます。ソフトグリップはガラスジャーに最適です。606:マグネティックリッドリフターは、平らな蓋をお湯から安全に取り外し、シールを衛生的に保つのに役立ちます。607:余分な広口ファンネルは、ごみの少ない瓶に食べ物を導きます。598:ビニールでコーティングされたジャーレンチ。591:ジャーのヘッドスペースを測定し、密閉する前に食品内の気泡をポップするバブルポッパー(測定器)。
材質クロム鋼・ゴム・PP・磁石
色グリーン
質量(g)650
TKG品番9-0251-0501
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ