こんなお得な商品も!

豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
用途建築・土木。
電気工事・荷役など。
こんなお得な商品も!

豚革手袋 面ファスナー付
モノタロウ
¥549
税込¥604
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途建築・土木。
電気工事・荷役など。
厚さ(mm)0.6~0.8
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質豚革
入数(双)1
袖口仕様面ファスナー付
豚本革で摩耗に強いです。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)0.6~0.7
こんなお得な商品も!

豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
あて付きマジックテープ付き
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
豚本革で摩耗に強いです。握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)0.6~0.7
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
片手1枚単位の包装で、必要な方だけの補充・購入が可能です。
用途電気配線、組立作業に。建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)0.5~0.8
入数(枚)1
リーズナブルな手のヒラ2重補強でマジック付
用途土木・建設・鉄鋼・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・その他一般作業
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途建築・土木・運輸(当て付・甲メリ)。
厚さ(mm)0.5~0.7
材質(甲)綿
材質(掌側)豚皮
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
コストパフォーマンスに優れた豚床皮使用、袖口マジック式でフィット感に優れています。手の平補強当付で耐久性アップしました。
用途電気配線、組立作業に
厚さ(mm)0.6~0.8
機能耐久性
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様面ファスナー付き
材質(甲)メリヤス
材質(掌側)豚革
見出しに最適なスリムサイズです。
資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)50×7.5
仕様通常粘着タイプ
種別スリム見出し
サイズプチ
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
粘着剤水分散性粘着剤
商品構成アソート
環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
こんなお得な商品も!

牛床革手袋
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)180
耐熱温度(℃)80
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。
JIS規格Z3312YGW12相当品
主成分C、Mn、S、P、Fc
抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa
伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29
AWS規格A5.18ER70S-6
降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)
衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)
外径×幅×穴径(mm)200×55×52
関連キーワード