21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジフイルムチェキ instax mini Liplay
エコ商品
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7 質量(g)255 フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間)約2~3 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm)10~∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSTAX mini Evo用ケース。
寸法(mm)100×55×135 ブラウン 質量(g)80 対応INSTAX mini Evo
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

チェキ INSTAX Pal フジフイルム 動画あり
フジフイルムチェキ INSTAX Pal
エコ商品
撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず) 電源リチウムイオン電池(内蔵型) 充電時間約2~3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4 ズーム固定 フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m 焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算) 撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚 記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚 対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE 撮影距離(cm)19.4~∞ 絞りF2.2 セルフタイマー約10秒/約2秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 記録画素数2560×1920ピクセル オートフォーカスなし(単焦点) 外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INS MINI 99 TH ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック フジフイルム 動画あり
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します) その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ 質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別) 電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60 レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き 撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞ フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒 露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV 液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェキ プリンター instax mini Link3 フジフイルム 動画あり
フジフイルムチェキ プリンター instax mini Link3
エコ商品
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm) 寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く) 質量(g)210 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.5.1 動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) 充電時間(分)約90~120 フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒 セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個) 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から) 本体質量(g)349(フィルム別) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE) 本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く) 解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと) 充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります) フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像) 画素数800×1260ドット 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売) 表示色・階調RGB各色256階調 画面寸法(mm)62×99 商品タイププリンター
1台
17,080 税込18,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数27 撮影距離(m)1~無限遠 シャッタースピード1/140秒 使用フィルムISO400 135フィルム
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800 フィルム寸法(mm)86×108 画面寸法(mm)62×99
1箱(50枚)
6,898 税込7,588
欠品中

instax mini 41 カメラケース
質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×78×140
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]RECプッシュ
音声の録音・再生ができるVOCA 録音した音声を再生することで意思表示を簡単にすることができます。
セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)Φ80×40
1個
764 税込840
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG プリント方式インクジェット方式 付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)2.5 シリーズPIXUS 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131 最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク4色 プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能ドットカウント方式 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数4 グリーン購入法適合 対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイププリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

本体保証期間 ご購入後1年。 本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。 ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能! 1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。 本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。 セット内容ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個 質量(g)450
1セット
118,800 税込130,680
3日以内出荷

フェイクレザー調instax mini Evo用ケース
寸法(mm)100×55×135 質量(g)80
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズのデジタルカメラケースです。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収し、デジタルカメラをしっかり保護します 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 ケース表面に撥水性に優れた生地を使用しています。 ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ止水ファスナーを採用しています。 開閉しやすいダブルファスナーを採用しています。 メモリカードを収納できるインナーポケットが付いています。 ベルトループ等にとりつけ可能なカラビナを付属しています。 カラビナで腰にかけ、ケースを開けたままデジタルカメラを出し入れできます。
材質表地/ポリウレタン、裏地/ポリエステル、芯材/低反発ポリウレタン、ポケット/ポリエステル ポケット数メディアカードポケット×1 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)60×40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルカメラケース モノタロウ 動画あり
3層構造でカメラを衝撃から守ります。 固定や携帯に便利なカラビナ付き。 ケース内にポケットもついていて、各種メディアの保存にも非常に便利です。
用途デジタルカメラの保管・携帯に。 ブラック 材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム 質量(g)46 付属品カラビナ(本体取付済) ポケット数内ポケット×1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×30×105 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×30×90
1個
399 税込439
当日出荷

軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ 質量(g)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×130 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×110
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
カラー サイズ(mm)135 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSTAX mini アルバム108 ブラック。108枚収納の本体カラーに合わせたアルバムです。
質量(g)約143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×28×190
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)