11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに 保護等級IP65、耐衝撃IK09 明るさ(Lm)400/1000/2000/5200 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)3.7 照射角度(°)160(ワイドタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81 充電時間(時間)約3.5 点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm) セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50×2 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 芯数3芯 色温度(K)6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む) 防塵防水性能IP65 電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LEDSMD 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5000(×2) 広角(°)140 電球の種類LED
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100V 電源コード(m)5 電球の種類LED
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)2000 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)525(クリップ除く) タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169 定格電圧(V)AC100 芯数2 色温度(K)3000 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-27 演色指数(Ra)85
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)750 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)330 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)70×128 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)1.6 電圧(V)AC100V(50/60Hz) 色温度(K)5500~6000 電源タイプ電源コード式 サイズ(mm)214×86×146 アズワン品番64-9675-52 防水保護等級IP65 耐雷サージ1000V対応 電源ケーブル3芯アース防雨式
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100 角度(°)拡散:100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3 色温度(K)6000 本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時) LEDSMD 明るさ(Lm)10000 防水保護等級IP65
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg)1.55 消費電力(W)35 色温度(K)5500~6000 充電電流(A)12V/2 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)3000×6個 サイズ(mm)214×86×146 使用場所屋外 アズワン品番64-9675-53 明るさ(Lm)4000 防水保護等級IP65 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH 5.5 / LOW 10
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途工事現場や運動場、イベント会場などに。 ブラック 使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz 色温度(K)6000 防塵防水性能IP65 電源コード3芯 3m VCT 直径9mm 素材使用:アルミ・銅・鉄・LED 演色指数(Ra)>80
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)