こんなお得な商品も!

手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵!
柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。
洗って繰り返し使用できます。
甲部のストレッチ素材で握りやすい!
フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に
材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック
入数(双)1
機能吸汗・速乾性
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F
色ブラック/オレンジ
規格EN388 2016:4X43F
機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)オレンジ
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐切創性X/F
耐突刺し性3
耐引裂き性4
柔らかく、摩擦にも強い。吸汗・速乾性にも優れます。振動を軽減するスポンジを内層。フック掛けに便利なループ付き。洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途土木建築・鉄工・振動のともなう作業・梱包・運輸・農作業・バイク・DIY等あらゆる作業に最適です。
材質(手首)ゴム/マジック
色グレー
入数(双)1
機能柔軟性・耐摩耗性・吸汗速乾性
材質(甲)ポリエステル/ネオプレンゴム
材質(掌側)スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)
手のひらに大型プロテクター内層!
手首マジックでしっかりフィット!
振動の伴う作業、重機やバイクの運転に最適!。
甲部はオレンジ色で視認性抜群!。
洗って繰り返し使用可能!。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機やバイクの運転・DIYなどあらゆる作業に最適です。
材質掌部:スポンジ内層、人工皮革(マイクロファイバー)、甲部:ポリエステル、手首:ゴム、マジック
色グレー
入数(双)1
機能振動軽減
手によくなじむ18ゲージ極薄ライナー。
360°天然ゴムコーティング(手首はコーティングされていません)。
泥や水から手を守ります(完全防水ではありません)。
使い始めから、やわらかな感覚を体感できます。
冬場に暖かい、内側が裏起毛になっているすべり止め付き軍手です。
用途冬場の一般作業に。
サイズフリー
入数(双)10
機能防寒
全長(cm)23.5
糸本数(本)2
中指長(cm)8
材質(すべり止め)塩化ビニール
材質(手袋)エステル・綿・その他
手のひらまわり(cm)20
ゲージ数7
1セット(10双)
¥679
税込¥747
当日出荷
天然皮革で通気性がありムレにくい。内綿で汗を吸収し、べたつきやムレを軽減。夏はサラッと快適!冬は温かい!
用途一般作業、鉄工、土木建築、機械工場、鳶職、自動車修理業、アウトドアなど。
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。
色オリーブグリーン/ブラック
規格EN388:2016
材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス
材質(掌側)ニトリルゴム
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
しなやかな豚革手袋です。甲部が綿メリヤス素材のため通気性に優れています。手首部分はゴムマジック仕様のためフィット感抜群です。
用途土木建築、鉄工、鳶職、電工設備業、自動車修理業、一般作業、ガーデニング、アウトドアに!
材質(甲)綿メリヤス
材質(掌側)豚革
キメ細かく柔らかい、通気性に優れたゴートレザー。
用途一般作業・鉄鋼業・鳶職・土木建築・自動車修理・電工設備業・農園芸・アウトドア等に
機能通気性
入数(双)1
袖口仕様マジック式
材質内布:ポリエステル、縁巻:ポリエステル
アテ有無アテ付
加工内メリヤス
色ホワイト
材質(本体)山羊革
牛表革を使用しているため、柔軟性に優れており、使い込むほどに手になじみます。手首には面ファスナー(マジックテープ)がついております。
用途一般作業、鉄工業、鳶職、土木建設、自動車修理、電工設備業、農園芸、アウトドア等にご使用ください。
材質(本体)牛皮革
入数(双)1
機能伸縮性・柔軟性
袖口仕様マジックタイプ
スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群!。立体縫製で自然な着け心地。親指と人差し指はタッチパネル対応。(機種によっては対応しない場合もあります。)
材質(すべり止め)シリコン
材質(甲)ポリエステル+スパンデックス
材質(掌側)マイクロファイバー
指先、手のひら部はウレタンエンボス加工を施しており抜群のすべり止め効果を発揮致します。手首部分は平ゴムと面ファスナー(マジック)タイプでフィット感抜群です。
用途一般作業、鉄工、鳶職、土木建設、自動車修理業、電気設備業、アウトドア、ガーデニングなどあらゆる作業にご使用下さい。
材質【手のひら部】豚革+ウレタンすべり止め、【甲部】速乾ポリエステル
入数(双)1
加工ウレタンエンボス加工
袖口仕様ゴムタイプ、マジックタイプ
抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。
用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿)
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(反射板)ポリエステル
柔らかく、手に優しい豚皮革の手袋です。あてなし、マジックテープ付です。
皮に劣らない耐久性と柔らかい握り心地を実現したマイクロファイバー生地を使用しております。アテを付けて破れやすい部分を補強しています。吸汗速乾性がります。洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途土木建築、鉄工、梱包、運輸、農作業、バイク、DIY等あらゆる作業にお使いください。
材質マイクロファイバー
親指と人差し指部がタッチパネル対応となっています。手袋本体はストレッチ性のあるデニムポリエステルを使用しています。手首部分はゴムが入っているのと、面ファスナー(マジックテープ)仕様のためフィット感抜群です。外観が本物のデニムに近い仕様となっておりますので作業服にも私服にも合わせやすくなっています。
用途内装工事、電気工事、一般作業、その他。
材質(本体)デニムポリエステル
入数(双)1
機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性
材質(掌側)ポリウレタン
関連キーワード