カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
    • ベアリング用ナット・ワッシャ(11)
    • ベアリング関連商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(184)
    • ゆるみ止めナット(162)
  • 作業工具(3)
    • その他ソケット(1)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ

「富士精密」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインU-ナット SC 冨士精密ファインU-ナット SC冨士精密
539税込593
1個
当日出荷から31日以内出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ファインU-ナット SS 冨士精密ファインU-ナット SS冨士精密(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ファインU-ナット SUS 冨士精密ファインU-ナット SUS冨士精密
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ファインU-ナット ソケット 冨士精密ファインU-ナット ソケット冨士精密(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゆるみ止めナット(ステンレス) 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
749税込824
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ファインU-ナット専用締付工具 冨士精密ファインU-ナット専用締付工具冨士精密
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)ケース寸法(mm)400×150×70差込角(sq.)9.52、12.7
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
プレスケール 富士フイルムプレスケール富士フイルム(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密Uナット 薄形(ステンレス)冨士精密(17件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
739税込813
1パック(6個)ほか
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
Uナット(ステンレス) 冨士精密Uナット(ステンレス)冨士精密
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(17件のレビュー)
529税込582
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密(12件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット 1種(SUS316L) 冨士精密Uナット 1種(SUS316L)冨士精密(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質SUS316L規格1種ねじ山種類メートル並目
4ピン ナットソケット(ピンタイプ) JTC4ピン ナットソケット(ピンタイプ)JTC(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
TWIN FU-NUT 冨士精密TWIN FU-NUT冨士精密
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
Uナット(SCM435/三価ホワイト) 冨士精密Uナット(SCM435/三価ホワイト)冨士精密
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密Uナット 薄型 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(7件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
Uナット(S45C(H)/クロメート) 冨士精密Uナット(S45C(H)/クロメート)冨士精密
499税込549特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格2種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/生地) 冨士精密Uナット(鉄/生地)冨士精密
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(15件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)冨士精密(8件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット(鉄/クロメート)冨士精密(4件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
Uナット ウィット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット ウィット(鉄/ユニクロ)冨士精密(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
フランジ付きUナット 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品)冨士精密(2件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイト寸法b(mm)-寸法db(mm)-ねじ山種類メートル細目
Uナット(鉄/三価ホワイト) 冨士精密Uナット(鉄/三価ホワイト)冨士精密(1件のレビュー)
459税込505
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
Uナット 細目(鉄/三価ホワイト) 冨士精密Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)冨士精密(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
キャップ付きUナット(ステンレス) 冨士精密キャップ付きUナット(ステンレス)冨士精密
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状1種ねじ山種類メートル並目
Uナット 薄形(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/クロメート)冨士精密(4件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT SUS304冨士精密
6,798税込7,478
1袋(30個)ほか
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
Uナット(鉄/ドブ)(小箱) 冨士精密Uナット(鉄/ドブ)(小箱)冨士精密
32,980税込36,278
1箱(120個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/生地)冨士精密
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
36税込40
1個
当日出荷から翌々日出荷
Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(9件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/ユニクロ)冨士精密(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類UNF
Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密(1件のレビュー)
399税込439特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uナット ウィット(ステンレス) 冨士精密Uナット ウィット(ステンレス)冨士精密(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質ステンレスねじ山種類ウィット
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール