砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。
付属品砥石、スパナ
消費電力(W)760
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
カーボンブラシ呼び番号KD-7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9
アズワン品番64-8548-48
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)
付属品オフセット砥石、スパナ
消費電力(W)730
最大消費電力(W)950
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
HSF-50F専用砥石です。
粒度#60
穴径(Φmm)10
厚さ(mm)2
砥材A
外径(Φmm)70
トラスコ品番827-7189
最高周速度57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
両方向
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径10
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)4.8
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])14000/14500
砥石径(Φmm)75
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業
付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)670
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
ねじ径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード