目安指針無
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
電流の種類AC
種類不平等目盛
周波数(Hz)50-60共用
シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)
消費電力(VA)2
動作原理可動鉄片形
機種交流電流計
タイプダイレクト
消費電力(VA)1.2
動作原理整流形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50/60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
目盛(最大)0-300V
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)3
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)約30
電源DC3~14V(定格電圧3V)
精度±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22
入力(最大)450V
レンジ切替手動切替
オーバーレンジ表示OL表示
消費電流3±2mA
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)2.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)1
寸法A(mm)43
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
付属品取付ねじ用ナット
質量(kg)0.2
タイプCT併用
形式YR-8UNAA
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50/60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1.5
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)82×99
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)2.5
目盛長(mm)70
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.6
形式LP-110NW
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)100
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)1.5
目盛長(mm)175
VT比6600/110V
取付穴径(Φmm)16
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
定格通電電流(A)5
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
フレーム角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
保存温度(℃)-40~+70
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
色(ツマミ)黒
定格使用電圧(V)AC110/220、DC24/110
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
カバー黒
寸法(横×縦)(mm)122×122
相線式3P3W
計器定格110V 5A
階級(級)1.5
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)2
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量
付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)
材質ABS
使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40
表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED
消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流)
電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)
測定電流(一次側定格)1.2~200A
適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)140
幅(mm)60
厚さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1
材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)
種類電磁開閉器
使用温度範囲(℃)-20~+55
定格絶縁電圧(V)600
端子ねじM4×8
絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
機械的開閉耐久性2万回
電気的開閉耐久性1万回
ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8
パネル厚(mm)1.0~3.2
種類一般配線用瞬時固定型
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン有
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体水
・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)。・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。・CEマークを表示。
用途型式 AR16:標準形。AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ。押しボタンスイッチ。セレクタスイッチ。表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
関連キーワード