23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA タイプ電磁開閉器用 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 端子カバーなし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1b×2 長さ(mm)122 幅(mm)100 厚さ(mm)80 質量(kg)0.79 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無ケースカバーなし
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA 構造単独設置用 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付) 定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 補助接点1a1b 動作特性標準形 ヒートエレメント数3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 操作方式直流操作形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器 ケースの有無ケースカバー付
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種類関連商品 特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
1個
129 税込142
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)


モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回 ケースの有無
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機
電圧(V)200で使用可能(最大690迄) 補助接点1a1b ヒートエレメント数2
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)