種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)1000
材質SUS304相当材
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
材質ステンレス
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-04
1本
¥385
税込¥424
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
長さ(mm)285
材質ステンレス(SUS304相当材)
種別全ねじ
材質SUS310S
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
トラスコ品番698-1052
材質SUS304
長さ(mm)2000
ねじ径3/8
1束(25本)
¥40,514
税込¥44,565
翌々日出荷
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
トラスコ品番698-1050
材質SUS304
長さ(mm)1000
ねじ径3/8
1束(50本)
¥40,514
税込¥44,565
翌々日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類ウイット
種別全ねじ
材質ステンレス
山数16
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス
長さ(mm)285
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種別全ねじ
ねじの呼びM24
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)1000
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
種別全ねじ
ねじの呼びM3
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種別全ねじ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)600
山数16
表面処理生地(または標準)
ねじの呼び3/8
ねじ山種類ウィット
1箱(1個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)1000
ねじ山種類ウィット(左)
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
首下長(mm)1000
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。
窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2
ねじ精度(JIS)8g相当
表面処理無し
長さ(mm)1000
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
長さ(mm)1000
表面処理パシペート
強度A2-90
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
ねじ精度(JIS)6g
強度A2-90
引張強度(N/mm2)900
1
2
3
4
5
次へ