20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。 建築材料に。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム
1個ほか
97 税込107
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナット
異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき) ねじ径W3/8-M10 全長(mm)70 対辺(mm)14
1パック(12本)ほか
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウイット
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。 付属品W3/8ナット付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水栓ジョイントボックスを床取り出しとして施工する場合に使用します。 適合寸切りボルト(W3/8袋) 床下空間65以上
1個
419 税込461
6日以内出荷


1個
489 税込538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


許容静荷重(N[kgf])490(50) 適合野ぶち受け:38×12 材質溶融亜鉛めっき鋼板 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質 適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)