16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M5(5)
M6(5)
M8(8)
M10(8)
M12(8)
M16(7)
M20(7)
M22(4)
M24(5)
ねじの呼びをもっと見る
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。 材質アルミ(AL) 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUNCO寸切ボルト SUS316L
エコ商品
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス 長さ(mm)285 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)8g相当 表面処理無し 長さ(mm)1000
1本ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 長さ(mm)1000 表面処理パシペート 強度A2-90
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUNCO寸切ボルト SNB7
エコ商品
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。 材質SNB7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 首下長(mm)1000
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コノエ寸切ボルト(S45C・生地)
エコ商品
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。 トラスコ品番242-1080 材質材質:S45C、表面処理:生地 長さ(mm)1000 ねじ径M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

由良産商FRP製寸切
エコ商品
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々 材質FRP(繊維強化プラスチック) ねじ長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,123 税込4,535
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途搬送機・産業機械・その他 材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS 質量(g)618 部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪 表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)。ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし 付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個 寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm) 回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2O)3.78 使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB) ノイズレベル最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 3.36W 0.28A 最大風量(CFM)91.5 期待寿命(時間)200000(<55℃)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷