こんなお得な商品も!
全ねじレンチ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
こんなお得な商品も!
全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK!
強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用
フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
こんなお得な商品も!
全ねじレンチ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具
全長(mm)150
直径(Φmm)32
厚さ21
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに
全長(mm)145
厚さ(mm)23
直径(Φmm)32
質量(g)230
使用適合ねじ径W3/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
本品はW3/8寸切りボルト専用です。
フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。
ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)
本体が90度曲がりますので早回しができます。
軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。
ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに
使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!
全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途全ネジボルト用
寸法L(mm)70
仕様インパクトドライバー対応
こんなお得な商品も!
全ねじレンチ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに
全長(mm)150
質量(g)230
ねじ径W3/8
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
こんなお得な商品も!
全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)70
「電動」「手動」両方使える!。脱着どちら回しもOK!。強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用
全長(mm)37.5
ねじ径3/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に
寸法L(mm)65
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。
回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。
正転・逆転どちらにも対応します。
電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)68.5
質量(g)114
外径(Φmm)28
適応ねじ径W3/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8)
ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック
簡易ラチェット機構により、早回しができる
壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル
スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに
全長(mm)150
質量(g)230
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。
回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。
正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用
全長(mm)66
トラスコ品番810-9227
材質構造用鋼
質量(g)80
外径(Φmm)23
軸(mm)6.35
適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
全ネジ(吊りボルト)のナット取付け作業に革命!
お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業!
コンパクトな仕様により取り回しが楽!
ナットの前後に障害物があっても使用可!
全ネジ施工前のナット取付作業も全ネジ施工後でのナット取付作業も楽々!
2段階のスピード調整が可能
ナットを当てる位置を変えスピード調整が可能
全長(mm)75
トラスコ品番384-4480
幅(mm)(シャフト)6.35
質量(g)100
外径(Φmm)58
適合ナットW3/8、W1/2、M10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽天・ケーブルラック・配線など、全ネジボルトの作業に、抜群の威力を発揮。
W3/8、W1/2が兼用。
着脱がワンタッチ。
全長(mm)148
質量(g)235
最大径(Φmm)30
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!。ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)。本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付
質量(g)165
全長(cm)14.5
関連資料(1.1MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット!
回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ!
充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。
仕様ナット早回し機能付き全ネジ回し
質量(g)約210
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用で使用できる W3/8:強力締め 曲げて早回し 戻し(逆転) W1/2:強力締め 曲げて早回し、締め戻しが可能 サイズ…全長148mm、最大径Φ30mm 質量…235g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適
トラスコ品番404-8458
セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード