「寸胴40L」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKGSA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)TKG(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き) TKG寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)TKG(9件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
18-8 目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無) TKGTKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)TKG(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。
材質21-0、アルミニウム、sus430
18-8 キッチンポット/寸胴鍋 手無 EBM(江部松商事)18-8 キッチンポット/寸胴鍋 手無EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
板厚(mm)0.9材質18-8ステンレス
プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無 EBM(江部松商事)プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス
18-8 キッチンポット/寸胴鍋 板手付 EBM(江部松商事)18-8 キッチンポット/寸胴鍋 板手付EBM(江部松商事)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
板厚(mm)0.9材質18-8ステンレス
SA18-8蛇口付寸胴 遠藤商事SA18-8蛇口付寸胴遠藤商事(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
※直火でご使用になる場合は蛇口に火が当たらないようにご注意ください。メモリ付き持ちやすい取っ手付き丈夫で変形しにくい
半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付) TKG半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)TKG
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】・表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
電磁モリブデン寸胴鍋 目盛付 クローバー(大屋製作所)電磁モリブデン寸胴鍋 目盛付クローバー(大屋製作所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
IH対応
板厚(mm)2
SA18-8 深型寸胴鍋 TKGSA18-8 深型寸胴鍋TKG
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
小スペースの厨房空間で大容量を必要とするお店に最適です。 蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
18-10ロイヤル 寸胴鍋 フジノス18-10ロイヤル 寸胴鍋フジノス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。 表面に304Lステンレス(18-10)を使用。耐食性に優れています。 爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着地面をクサビのように入り組ませて接合した素材。プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。
材質CLADEX板厚(mm)1.5
スリーワンモーター HEIDON(新東科学)スリーワンモーターHEIDON(新東科学)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
18-8 寸胴鍋/キッチンポット パイプ手付 EBM(江部松商事)18-8 寸胴鍋/キッチンポット パイプ手付EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
目盛り付
材質18-8ステンレス
SUS316 電磁対応半寸胴鍋 クローバー(大屋製作所)SUS316 電磁対応半寸胴鍋クローバー(大屋製作所)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
厚底ですべての熱源に対応できます。
材質SUS316板厚(mm)2.0(底)
プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム)プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋hokua(北陸アルミニウム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。また、42cm以上の大型サイズの寸胴鍋は、底厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。
仕様アルマイト加工
アルミマイスター 寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム)アルミマイスター 寸胴鍋hokua(北陸アルミニウム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
IH対応アルマイト加工アルミ寸胴鍋(目盛付) 38cm レストランサプライIH対応アルマイト加工アルミ寸胴鍋(目盛付) 38cmレストランサプライ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
アルマイト加工により、通常のアルミよりも表面硬度が格段に増し、耐久性と耐腐食性が向上します。傷や錆に強く、トマトや果物などを使った酸性食品の調理にも適しており、長期間清潔に使用可能です。また、滑らかな表面は汚れが付きにくく、手軽にお手入れできます。IHヒーターやガスコンロに対応し、さまざまな熱源で使用可能です。スープやパスタの煮込み料理も効率よく調理でき、業務用から家庭用まで幅広いシーンでご利用いただけます。アルミ特有の優れた熱伝導性により、短時間で鍋全体を均一に加熱し、ムラのない調理が可能です。また、軽量で持ち運びやすく、仕込みや大量調理にも便利にお使いいただけます。
用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質アルミニウム(表面アルマイト加工)、ステンレス(底面)質量(g)約6365サイズ(cm)38容量(L)43目盛10/15/20/25/30/35板厚(mm)3外寸(cm)49×41×38
プロデンジ 寸胴鍋 目盛付 仔犬印(本間製作所)プロデンジ 寸胴鍋 目盛付仔犬印(本間製作所)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
NSSC190ステンレス製。プロのための電磁調理器用鍋です。 NSSC190 (19Cr-2Mo-Ti-Nb-UL-C-LN)とは厨房業界最高峰の耐食性・耐久性を誇るモリブデン入りクロムステンレスで、SUS444(18クロームモリブデン)規格の中で最高品質にランクする、業務用電磁調理器鍋に最適の材質です。
材質SUS444(NSSC190)
モリブデン鋼深型タンク(手付) SUGICO(スギコ)モリブデン鋼深型タンク(手付)SUGICO(スギコ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から7日以内出荷