カテゴリ

  • 厨房用品(13)
  • 卓上消耗品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「寸3角」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新樹330A 受台長角 1尺3寸 烏泥 エンテック新樹330A 受台長角 1尺3寸 烏泥エンテック
839税込923
1個
4日以内出荷
どんな樹形にもマッチするデザイン。盆栽寄せ植え・盆石・盆景・苔玉にも便利な植木鉢用受台です。
材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)280×385×40質量(g)418
角セイロH蓋 尺3寸用 cotta角セイロH蓋 尺3寸用cotta
12,980税込14,278
1枚(1枚)
4日以内出荷
寸法(mm)480
角セイロ傾斜蓋 5分厚 尺3寸用 cotta角セイロ傾斜蓋 5分厚 尺3寸用cotta
11,980税込13,178
1枚(1枚)
4日以内出荷
材質さわら規格尺3寸用
角セイロ用台す 8分厚 尺3寸用 cotta角セイロ用台す 8分厚 尺3寸用cotta
12,980税込14,278
1枚(1枚)
4日以内出荷
材質さわら寸法(mm)480
関西式角セイロ 尺3寸×H4寸 cotta関西式角セイロ 尺3寸×H4寸cotta
16,980税込18,678
1個(1個)
4日以内出荷
材質さわら寸法(mm)504×504 有効高さ約100 モチ用
関西式角セイロ 尺3寸×H3.3寸 cotta関西式角セイロ 尺3寸×H3.3寸cotta
18,980税込20,878
1個(1個)
4日以内出荷
材質さわら寸法(mm)504×504 有効高さ約80 オボロ用
関西式角セイロ 尺3寸×H2.8寸 cotta関西式角セイロ 尺3寸×H2.8寸cotta
17,980税込19,778
1個(1個)
4日以内出荷
材質さわら寸法(mm)504×504 有効高さ約65 まんじゅう用
関東式角セイロ(1本爪) 尺3寸×H4寸 深口 cotta関東式角セイロ(1本爪) 尺3寸×H4寸 深口cotta
9,998税込10,998
1個(1個)
4日以内出荷
材質さわら寸法(mm)533×533 有効高さ約100 深口
関東式角セイロ(1本爪) 尺5寸×H3寸 浅口 cotta関東式角セイロ(1本爪) 尺5寸×H3寸 浅口cotta
10,980税込12,078
1個(1個)
4日以内出荷
材質さわら寸法(mm)594×594 有効高さ約70 浅口
関東式角セイロ(1本爪) 尺4寸×H3寸 浅口 cotta関東式角セイロ(1本爪) 尺4寸×H3寸 浅口cotta
9,398税込10,338
1個(1個)
4日以内出荷
材質さわら寸法(mm)564×564 有効高さ約70 浅口
関東式角セイロ(1本爪) 尺3寸×H3寸 浅口 cotta関東式角セイロ(1本爪) 尺3寸×H3寸 浅口cotta
8,998税込9,898
1個(1個)
4日以内出荷
材質さわら寸法(mm)533×533 有効高さ約70 浅口
関東式角セイロ(1本爪) 尺2寸×H3寸 浅口 cotta関東式角セイロ(1本爪) 尺2寸×H3寸 浅口cotta
8,498税込9,348
1個(1個)
4日以内出荷
材質さわら寸法(mm)503×503 有効高さ約70 浅口
関東式角セイロ(1本爪) 尺1寸×H3寸 浅口 cotta関東式角セイロ(1本爪) 尺1寸×H3寸 浅口cotta
8,398税込9,238
1個(1個)
4日以内出荷
材質さわら寸法(mm)473×473 有効高さ約70 浅口
関東式角セイロ(1本爪) 尺0寸×H3寸 浅口 cotta関東式角セイロ(1本爪) 尺0寸×H3寸 浅口cotta
7,898税込8,688
1個(1個)
4日以内出荷
材質さわら寸法(mm)443×443 有効高さ約70 浅口
ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W エレコムACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65Wエレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 ※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 ※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 ※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A
尺3寸 長角京格子松花堂 親 福井クラフト尺3寸 長角京格子松花堂 親福井クラフト
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):367mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):55mm●重量:520g●材質:ABS樹脂
尺3寸 長角京格子松花堂 蓋 福井クラフト尺3寸 長角京格子松花堂 蓋福井クラフト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):376mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):11mm●重量:430g●材質:ABS樹脂
スチール脚コの字ディスプレイ ブラック 61-810-27シリーズ アズワンスチール脚コの字ディスプレイ ブラック 61-810-27シリーズアズワン
6,690税込7,359
1個
5日以内出荷
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
3寸 長角タレ入 黄金銀彩 福井クラフト3寸 長角タレ入 黄金銀彩福井クラフト
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):92mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):25mm●重量:40g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4706-43
HIAC 9703+用クリーンボックス アズワンHIAC 9703+用クリーンボックスアズワン
264,000税込290,400
1個
33日以内出荷
ラボ型 液中パーティクルカウンターHIAC 9703+を収納可能なクリーンボックスです
仕様●外寸:W630xD615xH720(H寸法はピュアスペース除く)●材質:アルミフレーム+制電PVCt3透明パネル/底面のみ一般PVCt10グレー●正面観音開き扉/マグネットガスケット式●扉板には排気用角穴加工付●正面開口には中柱無し、扉に戸当り取付け●両側面に内径Φ30膜付きグロメット付アズワン品番64-5211-40
3/4"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ3/4"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)エスコ
134,700税込148,170
1個
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:320mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):24・27・30・32・36・46・外径(Φmm):40・43・45・50・全長(mm):55・60・65・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・外寸:385×202×140(H)mm・内寸:385×202×140(H)mm・重量:860g・カラー:グレー・材質:超高耐衝撃性コーポリマー・中皿付・衝撃に強い車のバンパー素材を使用セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-6)、エクステンションバー(EA643FG-62)、24mmソケット(EA643FD-24)、27mmソケット(EA643FD-27)、30mmソケット(EA643FD-30)、32mmソケット(EA643FD-32)、36mmソケット(EA643FD-36)、46mmソケット(EA643FD-46)、工具箱アズワン品番65-2165-49
ビルダー 手動チェーンブロック バイタル工業ビルダー 手動チェーンブロックバイタル工業
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし揚程(m)1.5チェーン長(m)4材質(チェーン)レバー本体:鋼板製、根太フック、桁フック:鋼板製、桁チェーン:特殊合金鋼
クリ15KN柱受 栗山百造クリ15KN柱受栗山百造
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。 玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
角ワッシャー(特寸)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(80個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質種類角ワッシャー表面処理3価ホワイト