20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。
用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。 トラスコ品番536-9921 材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 透明艶消し 長さ(m)30
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用 伸度(%)180 JIS規格C 2336 粘着力(N/10mm)1.57 引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2] 粘着力(N/25mm)3.92 剥離紙無し
1パック(10巻)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。 透明艶消し 長さ(m)30 基材ポリ塩化ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 粘着力(N/25mm)3.32
1巻ほか
598 税込658
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。 材質ポリ塩化ビニル 幅(mm)50 透明(つや消し) 長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 主な用途固定 粘着力(N/10mm)1.46 引張強度(N/10mm)30.61 伸長率(%)257 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.73MB) 粘着タイプ弱粘着
1巻
899 税込989
当日出荷

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様手で切断可能 質量(g)230 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)70 粘着力(N/25mm)8 引張強度(N/50mm)350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護 材質シリコーンゴム 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-60~260 絶縁破壊電圧(kV)8 引張強度(N/10mm)33 耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻 セパレータポリエステル 特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用 主な用途表示・安全用
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
93 税込102
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
引張強度8kg/25mm 伸度(%)180 JIS規格C-2336 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/25mm)80 引張強度(N/10mm)20 粘着力(N/25mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力49kV/mm 粘着タイプ強粘着
1巻
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ100m巻 モノタロウ 定期注文
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%)110以上 引張強度(N/10mm)30.87 粘着力(N/25mm)5.79
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。 種別セパレーターなし 伸度(%)450 引張強度(N/25mm)10 引張強度(N/10mm)4.0 粘着力(N/20mm)30 粘着力(N/25mm)37.5
1巻
479 税込527
当日出荷

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm)300 耐熱温度(℃)約250
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 動画あり
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途結束用 連続耐熱温度(℃)105 引張強度(N/cm)10.3 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)