カテゴリ

  • テープ(62)
    • 布テープ(2)
    • 電子・基板用テープ(31)
    • 両面テープ(20)
    • ビニールテープ(3)
    • 安全保護テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(63)
テープ幅(mm)
  • 5(10)
  • 6(1)
  • 10(34)
  • 12(4)
  • 15(32)
  • 18(2)
  • 19(6)
  • 20(31)
  • 25(25)
  • 30(15)
  • 40(6)
  • 48(1)
  • 50(25)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(6)
  • 150(1)
  • 200(3)
  • 300(1)
基材
  • その他(11)
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔(8)
  • ゴム系(1)
  • ポリイミド(3)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(5)
  • 塩ビ(5)
  • 布系(17)
  • 紙系(1)
  • 銅箔(5)
用途
  • 用途保護用(3)
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途塗装・養生用(4)
  • 用途多用途(4)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途結束用(2)
  • 用途表示・安全用(2)
  • 用途電気・電子用(14)
特長
  • はがせる(4)
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(4)
  • 柔軟(3)
  • 気密(1)
  • 絶縁(16)
  • 耐久(6)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(4)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(24)
  • 耐薬品(3)
  • 防水(2)
テープ長さ(m)
  • 20
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(3)
  • 0.05(1)
  • 5(5)
  • 10(9)
  • 15(5)
  • 18.28(1)
  • 23(1)
  • 25(33)
  • 30(28)
  • 33(1)
  • 50(56)
  • 60(5)
  • 100(17)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(3)
  • 0.035(5)
  • 0.05(9)
  • 0.055(2)
  • 0.07(3)
  • 0.08(9)
  • 0.085(2)
  • 0.09(2)
  • 0.12(4)
  • 0.125(4)
  • 0.13(5)
  • 0.14(3)
  • 0.145(2)
  • 0.16(3)
  • 0.19(3)
  • 0.2(4)
  • 0.21(2)
  • 0.22(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
0.025・0.035・0.05・0.055・0.07・0.08・0.085・0.09・0.12・0.125・0.13・0.14・0.145・0.16・0.19・0.2・0.21・0.22・0.5・0.6・テープ厚さ(mm)をもっと見る
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(13)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寺岡」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農ビハウス補修用 寺岡製作所農ビハウス補修用寺岡製作所
899税込989
1個
3日以内出荷
農業用ポリエチレンフィルム・ポリオレフィン系フィルムに粘着する補修用テープです。 手で簡単に切ることができます。
用途ビニールハウスの補修等に。材質ポリエチレンクロス幅(mm)80透明長さ(m)20
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色寺岡製作所
1,898税込2,088
1巻
6日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォームテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
防鼠ビニールテープ 寺岡製作所防鼠ビニールテープ寺岡製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
翌日出荷から7日以内出荷
トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
電気絶縁用ビニルテープ 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ寺岡製作所
2,598税込2,858
1パック(4パック)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用幅(mm)50長さ(m)20使用温度範囲(℃)10~40基材軟質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系剥離紙なし特性絶縁
ラインテープ 寺岡製作所ラインテープ寺岡製作所
2,898税込3,188
1巻ほか
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用幅(mm)100長さ(m)20基材半硬質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系伸び(%)258.2主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。材質基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ寺岡製作所
8,998税込9,898
1巻
翌々日出荷
基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
カプトン(R)テープ 寺岡製作所カプトン(R)テープ寺岡製作所
3,198税込3,518
1巻
4日以内出荷
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
1,798税込1,978
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
シリコンゴム両面テープ 寺岡製作所シリコンゴム両面テープ寺岡製作所
22,980税込25,278
1巻
10日以内出荷から11日以内出荷
耐摩擦性・離型性に優れ、滑り止めに適しています。剥離が容易で、貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。高い透明性を有してます。加熱後でも粘着力が上昇しづらく容易に剥がせます。第1粘着面(内側)は第2粘着面(外側)より粘着力が低いので工程中のワーク貼り付け面に適しています。フィルムからの剥離力が安定しています。第2粘着面(外側)はガラス面になじみやすい設計で、空気の抜けが早いのか特徴です。
用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。加工工程の搬送・キャリア。有機EL製造工程の搬送。透明基材シリコンゴムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.114主な用途滑り止め特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
【オーダー】両面テープ NO.7783 寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.7783寺岡製作所
150税込165
1巻
10日以内出荷
ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定/金属・プラスチックの固定、曲面部の固定/自動車部材の固定厚さ(mm)0.13半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)22.83RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H-#25 寺岡製作所【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H-#25寺岡製作所
3,760税込4,136
1巻
10日以内出荷
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定/電子部品の耐熱工程での搬送厚さ(mm)0.145長さ(m)20基材カプトンフィルム粘着剤第一粘着面:シリコン系、第二粘着面:シリコン系粘着力(N/25mm)11.03RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50寺岡製作所
3,000税込3,300
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送厚さ(mm)0.08長さ(m)20基材カプトンフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)10引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm)6.13RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面テープ NO.777 寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.777寺岡製作所
220税込242
1巻
10日以内出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)/家電部品固定厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)24.51RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775寺岡製作所
290税込319
1巻
10日以内出荷
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定(プライマー不要)/布地の固定厚さ(mm)0.14半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:ゴム系、第二粘着面:ゴム系粘着力(N/25mm)22.06RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所【オーダー】不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所
200税込220
1巻
10日以内出荷
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)/家電部品固定用/自動車部材固定厚さ(mm)0.12半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)18.38RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所【オーダー】不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所
220税込242
1巻
10日以内出荷
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング厚さ(mm)0.125半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)31.87RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
気密・防水ブチル片面テープ 寺岡製作所気密・防水ブチル片面テープ寺岡製作所
42,980税込47,278
1ケース(40巻)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。厚さ(mm)0.5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)18.8RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】カプトン粘着テープ 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ寺岡製作所
1,866税込2,053
1巻
4日以内出荷
熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
用途耐熱性、絶縁性、難燃性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐熱性を求められる電子部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。 UL温度定格200℃、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。厚さ(mm)0.08長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.76MB)サービス分類オーダー・加工
電気絶縁用ビニルテープ No.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ No.302G寺岡製作所
1,798税込1,978
1パック(10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
ラインテープ No.340G 寺岡製作所ラインテープ No.340G寺岡製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から10日以内出荷
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
25,980税込28,578
1巻
10日以内出荷
セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50主な用途絶縁・固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・耐化学薬品性
バイオマス布テープ 寺岡製作所バイオマス布テープ寺岡製作所
549税込604
1巻ほか
翌日出荷から3日以内出荷
循環型社会に貢献!再生PET×植物由来基材・粘着剤にバイオマス原料を80%採用グリーン購入法適合品環境配慮に適した布テープです。
用途梱包用仕様バイオマスマーク取得済み幅(mm)48長さ(m)20主な用途梱包用引張強度(N/25mm)125.5粘着力(N/25mm)9.04保持力(ズレmm)0.4(15min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)12テープタイプ手で切れるグリーンマーク認定バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210440バイオマス配合率(%)80再生材使用使用
低VOC 両面テープ 寺岡製作所低VOC 両面テープ寺岡製作所
149税込164
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
No.7733は、環境に配慮した低VOCの両面テープです。 製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を使用していません。 0.1mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。 『環境対策製品』として、低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。
用途多用途一般用、自動車/車両等の内装材固定、OA機器/家電用品等の電気機器材料の固定、軽包装・封筒などの封緘に仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(3件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
テラビット 寺岡製作所テラビット寺岡製作所
449税込494
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
布テープ ドライエッジタイプです。テラビットNo1590Dは、テープの両サイドに糊がなく、はがしやすいテープです。 軍手をしたままでも簡単にはがすことができ、ネイルをしていてもはがす時にネイルを傷つけません。 粘着力が強く、シッカリ包装。 巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。 油性インクで文字を書けます。 段ボールの封かん・宅急便や小包の荷造りなどの軽包装用テープです。
用途一般包装用、段ボール、ご家庭での補修、仮止め、結束用など主な用途結束用粘着力(N/25mm[gf])7.70(785)RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ文字が書ける
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。中粘着力品です。メッキマスキング工程での電解メッキ液の染み込みがほとんど無く工程中に剥れにくい。セパレータ付き。
用途高温乾燥塗装やメッキマスキング、ハンダメッキマスキング。部品の耐熱工程搬送用。伸び(%)50引張強度(N/25mm)122.6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
アルミ箔粘着テープ(つや消し) 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ(つや消し)寺岡製作所(1件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷から8日以内出荷
つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ 寺岡製作所難燃性熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ寺岡製作所
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
熱伝導性カプトン両面テープ 寺岡製作所熱伝導性カプトン両面テープ寺岡製作所
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から8日以内出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。 放熱部品の固定に。LEDの放熱用熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
【オーダー】 銅箔粘着テープ(NO.831S) 長さ20m 寺岡製作所【オーダー】 銅箔粘着テープ(NO.831S) 長さ20m寺岡製作所
1,947税込2,142
1巻
3日以内出荷
電解銅箔を使用しており加工性・シールド性に優れています。機械的強度に優れています。
用途電磁波のシールド スイッチングトランスのショートリング引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]取得規格UL510 Flame retardantサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 カプトン粘着テープ(NO.650S #25) 寺岡製作所【オーダー】 カプトン粘着テープ(NO.650S #25)寺岡製作所
1,947税込2,142
1巻
3日以内出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。 シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。伸び(%)50主な用途固定・養生・絶縁引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]取得規格UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃破壊電圧(kV)7特性耐熱サービス分類オーダー・加工
導電性布テープNo.1825 寺岡製作所導電性布テープNo.1825寺岡製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
導電性銅箔粘着テープNo.792 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープNo.792寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性茶褐色
導電性アルミ箔粘着テープNo.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープNo.8303寺岡製作所(6件のレビュー)
959税込1,055特価
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性シルバー
導電性アルミ箔粘着テープNo.791 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープNo.791寺岡製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。ブラック材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着タイプ両面
PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 寺岡製作所PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25寺岡製作所
289税込318
1巻(20m)
当日出荷から12日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格150℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁。トランスの外層・内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
アルミ箔粘着テープ 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ寺岡製作所
399税込439
1巻ほか
翌々日出荷
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用規格UL510 Flame retardant伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)14.71