カテゴリ

  • 作業工具(224)
  • 油圧機器・油圧ホース(113)
  • FA担当者のオススメ新商品(102)
  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • 電気材料(18)
  • メカニカル部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「対辺36mm」の検索結果

505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープオフセットメガネレンチ BetaディープオフセットメガネレンチBeta
7,298税込8,028
1丁
翌日出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)関連資料(0.82MB)
片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)片目片口スパナ コンビネーションレンチPROMOTE(プロモート)
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
口径寸法が同じスパナメガネレンチを一体化しスパナは早回しにしメガネレンチは本締め作業に適しています。
用途ボルト・ナットの締結作業用質量(g)全長(mm)
コンビネーションラチェットレンチ SATAコンビネーションラチェットレンチSATA
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から9日以内出荷
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
ロングソケット FSC藤原産業ロングソケットFSC藤原産業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ボルトが170mmまで飛び出ている状態でも使用可能です。
全長(mm)200
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
4,498税込4,948
1丁
翌日出荷から22日以内出荷
軸交換 趙耐久 ビットソケット ミトロイ軸交換 趙耐久 ビットソケットミトロイ
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応差込角(mm)6.35寸法D2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(ユニクロメッキ) エスコ六角ナット(ユニクロメッキ)エスコ
790税込869
1袋
3日以内出荷
並目ねじ 六角ナットの形状分類は「1種」です。
材質鉄(ユニクロメッキ)入数(個)5
防爆ラチェットスパナ PROMOTE(プロモート)防爆ラチェットスパナPROMOTE(プロモート)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途表と裏の使い分けでボルトやナットを連続して回すことができます。
防爆両口スパナ PROMOTE(プロモート)防爆両口スパナPROMOTE(プロモート)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
防爆両口メガネ PROMOTE(プロモート)防爆両口メガネPROMOTE(プロモート)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ボルトやナットの六角部の全周に力を加えて回します。
防爆スパイキメガネ PROMOTE(プロモート)防爆スパイキメガネPROMOTE(プロモート)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ボルトやナットの脱着に使用するレンチです。シノ付で45度オフセットです。
防爆片目片口スパナ PROMOTE(プロモート)防爆片目片口スパナPROMOTE(プロモート)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途一本でレンチとスパナの二役機能です。
防爆打撃メガネ PROMOTE(プロモート)防爆打撃メガネPROMOTE(プロモート)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途柄の後部を打撃して錆びついたボルトやナットの回転に使用します。
防爆片口メガネ PROMOTE(プロモート)防爆片口メガネPROMOTE(プロモート)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途柄が上下方向に曲がっていなく、口だけが角度を持っています。材質ベリリウム銅合金
電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズエスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ1/2"DR EA618Rシリーズエスコ
33,200税込36,520
1セット
翌日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mmアズワン品番68-1832-87
銅合金 異径ソケット BS RS3/4x3/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BS RS3/4x3/8鈴木ブロンズ継手
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS3/4x3/8●面間寸法A(mm):36●六角対辺径(mm)S:32●外径(mm)D:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001316アズワン品番67-4857-47
銅合金 ブッシング BC BU2x1-1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 ブッシング BC BU2x1-1/4鈴木ブロンズ継手
4,098税込4,508
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BU2x1-1/4●頂部形状:8角●頂部対辺の径(mm)S:64●全長(mm)H:36●ネジ長さ(mm)E:25●コード番号:303-0001358アズワン品番67-4857-85
銅合金 ブッシング BC BU2x1-1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 ブッシング BC BU2x1-1/2鈴木ブロンズ継手
4,098税込4,508
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BU2x1-1/2●頂部形状:8角●頂部対辺の径(mm)S:64●全長(mm)H:36●ネジ長さ(mm)E:25●コード番号:303-0001359アズワン品番67-4857-86
銅合金 ゲージホルダ BS GH1/2x3/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 ゲージホルダ BS GH1/2x3/8鈴木ブロンズ継手
999税込1,099
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:GH1/2x3/8●全長L(mm):36●外径六角対辺径(mm)S:27●内径(mm)d:9●コード番号:303-0001396アズワン品番67-4858-24
銅合金 キャップ BC Ca2 鈴木ブロンズ継手銅合金 キャップ BC Ca2鈴木ブロンズ継手
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca2●高さH(mm):36●六角対辺径(mm)S:73●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001391アズワン品番67-4858-19
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセットエスコ
62,200税込68,420
1セット
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83アズワン品番68-1839-10
ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケ-ブルグランド中継アダプタ-AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
3,598税込3,958
1袋(5個)
9日以内出荷
材質66ナイロン(UL94V-2)ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチ スーパーツールギアレンチスーパーツール
9,898税込10,888
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けけに。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)12
六角ダイス(並目/HSS) EA829JLシリーズ エスコ六角ダイス(並目/HSS) EA829JLシリーズエスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
仕様●材質:HSS-G●呼び:M12×1.75●対辺(mm):36●ねじ山修正用●メートル並目アズワン品番65-9304-10
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ショートビット JMSシリーズ マーベル木工用ショートビット JMSシリーズマーベル
9,298税込10,228
1個
13日以内出荷
抜群の耐摩耗性
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-56
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズコノエ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410gアズワン品番65-6069-55
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR12D RTR12Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR12D RTR12Dシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12D●対辺(mm):19●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:64g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズコノエ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275gアズワン品番65-6069-19
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR18C RTR18Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR18C RTR18Cシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18C●対辺(mm):27●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138g
10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズ コノエ10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズコノエ
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズ コノエ10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズコノエ
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR45A RTR45Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR45A RTR45Aシリーズコノエ
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR45A●対辺(mm):70●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:820g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR36D RTR36Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR36D RTR36Dシリーズコノエ
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36D●対辺(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1538g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR36C RTR36Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR36C RTR36Cシリーズコノエ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36C●対辺(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1025g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR36B RTR36Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR36B RTR36Bシリーズコノエ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36B●対辺(mm):55●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:513g
...