20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。 使用流体水/空気 使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲(kPa)-100~1
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ KQ2 Series SMC CADデータあり
1個ほか
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気、水(条件有) 材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状プラグ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。内ネジに取付可能です。農業水等で使用するローリータンクに使用できます。13A~50Aはパッキン接続65A~100Aまではシールテープ接続です。
形状プラグ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AirTAC六角プラグ
エコ商品
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33 税込36
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



材質 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)