仕様VP、VUパイプ兼用
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
目皿(巣)は、ねじ込式です。
VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型
種別フロートボール式空気逆流防止弁
空き室管理・設備維持の強い味方!
トラップ水の蒸発が臭いの原因!! トラップ水の蒸発を防ぐことで悪臭と害虫の侵入を防ぎ、空き室巡回の手間を軽減します。
用途業務用
トイレ、キッチン、洗面所、浴場・洗濯機排水、など様々なトラップの機能維持に
質量(kg)1
1本(1000mL)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
鉄製のワントラップ
材質鉄
ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
排水時は水の重みによって弁体が開きます。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メーカー従来品と比較して、トラップの天地が27mmも短くなりました。スペースのないところでも取り付けができて、設置場所を選びません。封水は50mmあります。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が楽になりました。フタがコの字タイプなので、ズレることがなくなり、また強度も増しました。
その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm)50
取付専用工具M14SKU
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び50
種別公団用
材質ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
排水口からの悪臭、害虫の侵入防止
油分による封水の蒸発、乾燥防止
アルコール成分によるカビ等の雑菌繁殖、溶液の腐敗防止
比重調整による溶液のトラップ内適正配置で確実に封止
そのまま排水OK
環境にもやさしい
特許取得済
仕様●容量:1000mL●サイズ:84×84×250mm●ボトル:PE●キャップ・カップ:PP●使用方法:本剤は2層になっておりますのでキャップをしっかり締めボトルを10回程度上下に振って頂きご使用下さい●使用量の目安:排水トラップ1箇所に対し約30~ 50cc
アズワン品番67-7973-42
1箱(6本)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長期不在時や未入居の際の臭気対策に!
排水トラップ内の封水が切れると悪臭の原因となります。トラップにフタをし配水管からの臭気の逆流を防ぎます。
のせるだけで簡単に取付け、取り外しもラクラク。
各社トラップ(目皿受け外形Φ142製品)に対応。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
キッチン用排水トラップ封水。
深50で臭気上がりを防ぎます。
最大取付物厚さ(mm)1.5
材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU50用
商品タイプ床直結
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び25
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
キッチン用排水トラップ。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)10
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU50
商品タイプ床直結
75サイズで大排水量を確保しました。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
タイプビス有り
寸法VU・VP75
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本体を取り付けた後でも、タイルとの目地あわせが簡単にできます。立ち上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが、36mm以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にでも排水できます。封水は50mmあります。
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)39.2×35.6×3.5
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
BL規格仕様です。
寸法(mm)180×275×50
取付専用工具M14LK
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。
80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ
材質本体:ABS、エルボ:TPO
タイプビス無し
寸法VU・VP75
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU・VP75
商品タイプ床直結
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管50mm用です。締金具付です。
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂
寸法F(mm)100
寸法E(mm)106.5
寸法B(mm)148
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応
仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き
材質ABS、PVC
タイプVP・VU管兼用
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm)185×250×40
取付専用工具M14JK
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
キッチン用の排水トラップです。
封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS
寸法(mm)50
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。二層シンク用です。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ