スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。本体は150g(電池含む)の軽量設計。握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。
仕様切幅3mm
材質本体カバー(ABS)
色ブラック
質量(g)150(電池含む)
外形寸法(mm)W70×D69×H38
使用電池単3乾電池2個(別売)
電池寿命約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
トラスコ品番754-3077
色ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5
刃厚(mm)0.25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。
凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。
請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。
使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×40×27
印面サイズ(mm)(幅)1
質量(g)26(インクカートリッジ含む)
耐久性インク/約25m(1カートリッジ当たり)
インク油性顔料
適合(インクカートリッジ)SA-C151
セラミック刃使用で金属刃の5倍の耐久性。
右利き左利きを問わない両刃タイプ。
中身をキズつけない特殊構造。
便利で簡単、しかも安全。
水に濡れても、さびない。
用途レターオープナー。封筒の片面だけをカットするので切りくずが出ません。
仕様両刃タイプ
材質カバー:ABS樹脂、刃:セラミック
色ブルー
質量(g)7.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×51×9
アズワン品番65-0395-06
入数(個)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ラミネートフィルム、名刺、写真などの四隅の角を丸くカットできるカッターです。コピー用紙なら4枚まで。
色グリーン
質量(g)55
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×65×30
半径(Φmm)5
1個
特価
¥219
税込¥241
当日出荷
。封筒を入れたら自動的にスイッチON。手で持って開封しやすいドーム型。置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm。電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通
仕様●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g
プラス ステンレスペーパーナイフ165PKは毎日使う道具としての使いやすさを基本テーマに、品質と機能を追求して開発されたPLUSの文具です。オフィスでもご家庭でも、切れ味の良いペーパーナイフが一本あると非常に便利です。大量の郵便物の開封作業が必要なオフィスではペーパーナイフが必須アイテムとなります。ペン立てにもすっきり収まるスタイリッシュな外観です。刃先端部についた「ギザ刃」により、紙の切りはじめがすべらず、シャープに切ることができます。封筒を開封するときには、「ギザ刃」部分を使うと切りやすく便利です。ペーパーナイフの直接指に触れる本体ハンドル部分にはこだわりの素材を使いました。リングにエラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)を採用したタイプは長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。廃棄時には分別できます。先端は非常に鋭利な仕上げですのでご注意ください。
長さ(mm)165
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
刃先形状ギザ刃
刃部加工ギザ刃
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁掛式で、片手できれいに開封する事ができるので作業効率 が上がります。投入口がV字になっている為、袋の中の具を寄せなくても自然 に絞りこまれます。作業のしやすい所にネジで固定できます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)取付板/140×80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×75×34
TKG品番9-0588-0801
TKG品番(2017)6-0528-0701
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)70
全長(mm)112
TKG品番9-0588-1001
TKG品番(2017)6-0528-0901
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
開梱カッターとレターオープナーの2WAYカッター/玄関ドアや冷蔵庫にくっつくマグネット付
材質本体:ABS・POM/ブレード:ステンレス
質量(g)17
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×12
材質(刃)ステンレス
全長(mm)200
タイプ両刃
材質(柄部)ABS
グリーン購入法適合
1丁
¥669
税込¥736
当日出荷
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
用途封筒の開封作業に最適です。
材質本体:ABS、刃:セラミック
幅(mm)36
全長(mm)51
高さ(mm)51
奥行(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
色5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート
材質(本体)ABS樹脂
質量(g/本)13
サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ローラー式だから長い宛名もノックしてコロコロッ。隠せる長さが自由自在。曲面やデコボコ面にも対応できて使い方がさらに広がるローラータイプのケシポンです。DMの宛名だけでなく洋封筒の宛名やカード明細書、書類など隠ぺい範囲が広いものに最適。段ボールに添付された宅配便伝票などデコボコした面や筒状郵便物の宛名など曲面にも対応できます。手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。 。印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。※「大きな文字用ローラーケシポン」専用インクカートリッジも使用できます。
材質本体:PS・ABS・POM、インクカートリッジ:ABS・POM・PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×38×74
使用の目安捺印距離:約50m分(800回捺印相当、1回:60mmの場合)
インク色ブラック
印面サイズ(mm)幅:26
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
材質SUS420J2
全長(mm)120
TKG品番9-0588-0901
TKG品番(2017)6-0528-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
プラスの製品のなかでも超ロングセラーのひとつとなっているこのペーパーナイフ。全体を曲線構成された、モダンなシルエットが特徴的で、もち手には指を掛ける穴と、指が痛くなりにくいプラスチック製のカバーも装備してあり、シンプルな中にも、使いやすさと安全性を確保しています。1枚板から切り出された、ハイカーボンステンレス鋼の本体は、フッ素加工によりテープ等の粘着物でベタつくわずらわしさを軽減しています。独自の流線型は、小さな力で紙をキレイにカットするのに適した角度に設定されています。ペン立ての中にも常備しやすいスリムなデザインです。リング部分は、廃棄時には簡単に分別ができるように設計されています。
長さ(mm)170
色本体:ブラック/リング:ブルー
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
加工フッ素コーティング
刃部加工フッ素コート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。
磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。
材質本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス
全長(mm)90
関連キーワード